Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ножівка по металу Wurth 776-ST 530 мм
Фото - 1 - Ножівка по металу Wurth 776-ST 530 мм
Фото - 1 - Ножівка по металу Wurth 776-ST 530 мм

Ножівка по металу Wurth 776-ST 530 мм (0695552892)

Ножівка по металу Wurth 776-ST 530 мм ножівкою-ST-776 ZEBRA
Номер товару 0695552892
Немає в наявності
Ціна:
1202.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Надміцна ножівкова рама, виготовлена з листової сталі, з 2-компонентною пластиковою рукояткою

  • Міцна рама з листової сталі з порошковим напиленням 18 x 8 мм
  • Автоматичний натяг пильного полотна здійснюється поворотом рукоятки
  • Оптимальний попередній натяг полотна завдяки вбудованому регулюванню крутного моменту
  • Універсальне використання, проста зміна полотна
  • Регулювання пильного полотна в 4 положеннях за допомогою ручки

2-компонентна рукоятка

  • Протиковзка рукоятка
Висота 140 мм
Довжина листа 300 мм
Довжина (L) 530 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Надміцна ножівкова рама, виготовлена з листової сталі, з 2-компонентною пластиковою рукояткою

  • Міцна рама з листової сталі з порошковим напиленням 18 x 8 мм
  • Автоматичний натяг пильного полотна здійснюється поворотом рукоятки
  • Оптимальний попередній натяг полотна завдяки вбудованому регулюванню крутного моменту
  • Універсальне використання, проста зміна полотна
  • Регулювання пильного полотна в 4 положеннях за допомогою ручки

2-компонентна рукоятка

  • Протиковзка рукоятка
Характеристики arrow_down
Висота 140 мм
Довжина листа 300 мм
Довжина (L) 530 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті