Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ножівка по металу 300 mm, ZEBRA
Фото - 1 - Ножівка по металу 300 mm, ZEBRA
Фото - 1 - Ножівка по металу 300 mm, ZEBRA

Ножівка по металу 300 mm, ZEBRA (07146401)

Ножівка по металу 300 мм, ZEBRA, надійна рама і зручна ручка, -арт. 07146401
Номер товару 07146401
В наявності
Ціна:
607.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Довжина леза 300 мм.
  • Рама з хромованої сталі та прямокутного перерізу.
  • Алюмінієва ручка із порошковим покриттям.
  • Зі зручним механізмом регулювання натягу полотна.
  • Оснащений лезом Zebra.
Довжина листа 300 мм
Довжина (L) 400 мм
Василь 12.09.2023

Зебра максимально качественные инструменты, эта ножовка не исключение

Олексій 27.11.2025

Гарна пилка, проста та зручна конструкція. Wurth це якість навіть якщо це не дорого. Є можливість встановити пилку під кутом та рівно. Однозначно рекомендую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки
Опис arrow_down
  • Довжина леза 300 мм.
  • Рама з хромованої сталі та прямокутного перерізу.
  • Алюмінієва ручка із порошковим покриттям.
  • Зі зручним механізмом регулювання натягу полотна.
  • Оснащений лезом Zebra.
Характеристики arrow_down
Довжина листа 300 мм
Довжина (L) 400 мм
Відгуків (2) arrow_down
Василь 12.09.2023

Зебра максимально качественные инструменты, эта ножовка не исключение

Олексій 27.11.2025

Гарна пилка, проста та зручна конструкція. Wurth це якість навіть якщо це не дорого. Є можливість встановити пилку під кутом та рівно. Однозначно рекомендую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки 07146401.pdf
Останні переглянуті
301.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити