Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Низько. защ. черевики, S3 Corvus з нубуком, розмір 43, низькі
Фото - 1 - Низько. защ. черевики, S3 Corvus з нубуком, розмір 43, низькі
Фото - 1 - Низько. защ. черевики, S3 Corvus з нубуком, розмір 43, низькі

Низько. защ. черевики, S3 Corvus з нубуком, розмір 43, низькі (M418115043)

Низько. защ. черевики, S3 Corvus з нубуком MODYF -арт. M418115043
Номер товару M418115043
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Якісне, оксамитово-м’яке захисне взуття, що забезпечує чудовий комфорт при носінні та повітропроникність.
Ширина стопи 10,5 (стандартна ширина захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 43
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Колір Коричневий
Верхня частина черевика Нубук

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Якісне, оксамитово-м’яке захисне взуття, що забезпечує чудовий комфорт при носінні та повітропроникність.
Характеристики arrow_down
Ширина стопи 10,5 (стандартна ширина захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 43
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Колір Коричневий
Верхня частина черевика Нубук
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
349.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9302.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
876 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7534.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -77.5 %
3.82 грн/шт
0.86 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1000 шт
Купити