Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 1 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 2 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 3 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 4 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 5 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 6 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 7 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 1 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 2 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 3 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 4 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 5 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 6 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm
Фото - 7 - Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm

Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 mm (071566060)

Ніж універсальний з сегментним лезом, червоний, 9 мм, L140 мм -арт. 071566060
Номер товару 071566060
В наявності
Ціна:
127.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З автоматичним блокуванням леза для зручної роботи однією рукою Висока стійкість і точне ведення леза Ручка з ударостійкого пластику, напрямна леза - з нержавіючої сталі
Матеріал ручки Пластик
Товщина леза 0,4 мм
Довжина 140 мм
Довжина леза 85 мм
Ширина леза 9 мм
Колір Червоний
Віка 05.10.2022

Класний компактний ніж

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З автоматичним блокуванням леза для зручної роботи однією рукою Висока стійкість і точне ведення леза Ручка з ударостійкого пластику, напрямна леза - з нержавіючої сталі
Характеристики arrow_down
Матеріал ручки Пластик
Товщина леза 0,4 мм
Довжина 140 мм
Довжина леза 85 мм
Ширина леза 9 мм
Колір Червоний
Відгуків (1) arrow_down
Віка 05.10.2022

Класний компактний ніж

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
59.52 грн/шт
В наявності
- +
х 12 шт
Купити
4112.76 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
737.76 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
34.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
169.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
766.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1249.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
58.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити