Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS
Фото - 1 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS
Фото - 2 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS
Фото - 3 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS
Фото - 4 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS
Фото - 5 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS
Фото - 6 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS
Фото - 1 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS
Фото - 2 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS
Фото - 3 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS
Фото - 4 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS
Фото - 5 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS
Фото - 6 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS

Ніж для зняття зовнішньої ізоляції AM 130PLUS (071441031)

Інструмент для зняття зовнішньої ізоляції з кабелю AM 130 PLUS, 8-13 mm
Номер товару 071441031
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2520 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ніж для зняття зовнішньої ізоляції кабелю AM 130 PLUS для швидкої підготовки кабелів і провідників

Не потребує регулювання глибини різання

Інноваційна напрямна забезпечує швидке та зручне виконання поздовжніх різів.

  • 4-лезова конструкція зменшує зусилля під час роботи та підвищує точність різання
  • Вбудований інструмент для зняття ізоляції з одножильних і багатодротяних провідників перерізом 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 та 4,0 мм²
  • Рухоме лезо з покриттям із нітриду титану
  • Леза з покриттям із нітриду титану забезпечують вищу швидкість різання та збільшений строк служби
  • Двокомпонентна ручка для надійного утримання
  • Удосконалений механізм блокування запобігає випадковому відкриванню інструмента
  • Фіксатор для безпечного зберігання
  • Вироблено в Німеччині

Примітка

Не призначений для виконання робіт на струмопровідних частинах або поблизу них.

Діаметр кабелю, мін./макс. 8-13 мм
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний колір, сірий колір, червоний колір
Типове позначення AM 130 PLUS
Перетин дроту, мін./макс. 0,2-4,0 мм²
Діаметр за американською шкалою (AWG), мін./макс. 24-12
Довжина x Ширина x Висота 124 x 37 x 25 мм

Застосування

Підходить для зняття зовнішньої ізоляції кабелів NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 і TPE-U.

Підходить для роботи з одножильними провідниками перерізом 0,2 мм², 0,3 мм², 0,8 мм², 1,5 мм², 2,5 мм² і 4,0 мм².

Може використовуватися під час монтажу електроустановчих виробів у підрозетниках для суцільних стін, порожнистих перегородок та бетонних конструкцій.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ніж для зняття зовнішньої ізоляції кабелю AM 130 PLUS для швидкої підготовки кабелів і провідників

Не потребує регулювання глибини різання

Інноваційна напрямна забезпечує швидке та зручне виконання поздовжніх різів.

  • 4-лезова конструкція зменшує зусилля під час роботи та підвищує точність різання
  • Вбудований інструмент для зняття ізоляції з одножильних і багатодротяних провідників перерізом 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 та 4,0 мм²
  • Рухоме лезо з покриттям із нітриду титану
  • Леза з покриттям із нітриду титану забезпечують вищу швидкість різання та збільшений строк служби
  • Двокомпонентна ручка для надійного утримання
  • Удосконалений механізм блокування запобігає випадковому відкриванню інструмента
  • Фіксатор для безпечного зберігання
  • Вироблено в Німеччині

Примітка

Не призначений для виконання робіт на струмопровідних частинах або поблизу них.

Характеристики arrow_down
Діаметр кабелю, мін./макс. 8-13 мм
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний колір, сірий колір, червоний колір
Типове позначення AM 130 PLUS
Перетин дроту, мін./макс. 0,2-4,0 мм²
Діаметр за американською шкалою (AWG), мін./макс. 24-12
Довжина x Ширина x Висота 124 x 37 x 25 мм
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для зняття зовнішньої ізоляції кабелів NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 і TPE-U.

Підходить для роботи з одножильними провідниками перерізом 0,2 мм², 0,3 мм², 0,8 мм², 1,5 мм², 2,5 мм² і 4,0 мм².

Може використовуватися під час монтажу електроустановчих виробів у підрозетниках для суцільних стін, порожнистих перегородок та бетонних конструкцій.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт