Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нитка для зрізання автомобільного скла, жовта
Фото - 1 - Нитка для зрізання автомобільного скла, жовта
Фото - 2 - Нитка для зрізання автомобільного скла, жовта
Фото - 3 - Нитка для зрізання автомобільного скла, жовта
Фото - 1 - Нитка для зрізання автомобільного скла, жовта
Фото - 2 - Нитка для зрізання автомобільного скла, жовта
Фото - 3 - Нитка для зрізання автомобільного скла, жовта

Нитка для зрізання автомобільного скла, жовта (071458300)

Нитка для зрізання автомобільного скла, 2850 N жовта, 1,1 mm, 65 m -арт. 071458 300
Номер товару 071458300
В наявності
Ціна:
6048.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Розроблено для професійного сервісу, де критично важливим є збереження лакофарбового покриття (ЛФП) та елементів інтер'єру при заміні скла в сучасних автомобілях з мінімальними зазорами
Мінімальне розривне зусилля: 2850 N
Товщина нитки: 1,1 мм

Для вузьких зазорів
Спеціально розроблена для безпечного демонтажу скла в умовах обмеженого простору, де використання класичного сталевого дроту може пошкодити рамку кузова

Високотехнологічні волокна для екстремальних навантажень
Висока міцність на розрив завдяки використанню сучасних полімерних сполук, що поєднують гнучкість та стійкість до критичних навантажень

Захист поверхонь
Мінімальний ризик пошкодження фарби або обшивки стійок салону. На відміну від металевого дроту, нитка не «вгризається» в метал при випадковому контакті

Безпека праці
Завдяки круглому перетину та структурі матеріалу ризик отримання травм (порізів рук) майстром зведений до мінімуму

Економічність та багаторазовість
Нитка є гнучкою та підлягає повторному використанню (від 2 до 4 разів). У разі розриву волокно можна зв'язати вузлом і продовжити роботу без втрати ефективності

Технічне зауваження щодо міцності:
У даному випадку міцність полімерної нитки вказана в Ньютонах (N) як абсолютне зусилля на розрив. Натомість для сталевого дроту міцність зазвичай вказується як питома величина — у Ньютонах на квадратний міліметр (N/mm²).
Для порівняння: Сталевий дріт квадратного перерізу розміром 0.6 х 0.6 мм із межею міцності 2000 N/mm² фактично витримує навантаження приблизно 720 N.
Товщина шнура 1,1 мм
Довжина 65 м
Колір Жовтий
Матеріал ПЕ - поліетилен
Форма Рулон
Сила розтягування, мін. 2850 Н

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Розроблено для професійного сервісу, де критично важливим є збереження лакофарбового покриття (ЛФП) та елементів інтер'єру при заміні скла в сучасних автомобілях з мінімальними зазорами
Мінімальне розривне зусилля: 2850 N
Товщина нитки: 1,1 мм

Для вузьких зазорів
Спеціально розроблена для безпечного демонтажу скла в умовах обмеженого простору, де використання класичного сталевого дроту може пошкодити рамку кузова

Високотехнологічні волокна для екстремальних навантажень
Висока міцність на розрив завдяки використанню сучасних полімерних сполук, що поєднують гнучкість та стійкість до критичних навантажень

Захист поверхонь
Мінімальний ризик пошкодження фарби або обшивки стійок салону. На відміну від металевого дроту, нитка не «вгризається» в метал при випадковому контакті

Безпека праці
Завдяки круглому перетину та структурі матеріалу ризик отримання травм (порізів рук) майстром зведений до мінімуму

Економічність та багаторазовість
Нитка є гнучкою та підлягає повторному використанню (від 2 до 4 разів). У разі розриву волокно можна зв'язати вузлом і продовжити роботу без втрати ефективності

Технічне зауваження щодо міцності:
У даному випадку міцність полімерної нитки вказана в Ньютонах (N) як абсолютне зусилля на розрив. Натомість для сталевого дроту міцність зазвичай вказується як питома величина — у Ньютонах на квадратний міліметр (N/mm²).
Для порівняння: Сталевий дріт квадратного перерізу розміром 0.6 х 0.6 мм із межею міцності 2000 N/mm² фактично витримує навантаження приблизно 720 N.
Характеристики arrow_down
Товщина шнура 1,1 мм
Довжина 65 м
Колір Жовтий
Матеріал ПЕ - поліетилен
Форма Рулон
Сила розтягування, мін. 2850 Н
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2766 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
2766 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2766 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
10.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
15 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
46088.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
26.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
35393.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності