Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ніпель ST-(ZNNI)-WS12-8X12MM
Фото - 1 - Ніпель ST-(ZNNI)-WS12-8X12MM

Ніпель ST-(ZNNI)-WS12-8X12MM (0699025180)

Ніпель ST-(ZNNI)-WS12-8X12MM -арт. 0699025180
Номер товару 0699025180
В наявності
Ціна:
129.42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Вставний ніпель серії 2000С з комфортним з’єднанням для поліуретанових шлангів марки WÜRTH
Довжина 47 мм
Внутрішній діаметр шланга 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Вставний ніпель серії 2000С з комфортним з’єднанням для поліуретанових шлангів марки WÜRTH
Характеристики arrow_down
Довжина 47 мм
Внутрішній діаметр шланга 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
114.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
434.7 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення