Напівкомбінезон робочий CETUS, бежевий, розмір 42
Напівкомбінезон робочий CETUS, бежевий, розмір 42
Напівкомбінезон робочий CETUS, бежевий, розмір 42 (M404254419)
Напівкомбінезон робочий CETUS, бежевий, розмір 42, MODYF -арт.M404254419
Номер товару M404254419
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Напівкомбінезон зносостійкий, забезпечує максимальний комфорт.
Таблиця розмірів
- Стійкий до пошкоджень робочий одяг з ґудзиками й блискавками зі спеціального пластику, невидимого для металодетекторів
- 5 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра, нагрудна кишеня
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Еластичні вставки на поясі
- Зажим для бейджа
- Підходить для промислового прання, сертифікати DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 245 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 36 |
| Розмір | 42 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 65% поліестер, 35% бавовна |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
Інформація про продукт
Опис
Напівкомбінезон зносостійкий, забезпечує максимальний комфорт.
Таблиця розмірів
- Стійкий до пошкоджень робочий одяг з ґудзиками й блискавками зі спеціального пластику, невидимого для металодетекторів
- 5 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра, нагрудна кишеня
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Еластичні вставки на поясі
- Зажим для бейджа
- Підходить для промислового прання, сертифікати DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 245 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 36 |
| Розмір | 42 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 65% поліестер, 35% бавовна |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Напівкомбінезон робочий CETUS, білий, розмір 40
Напівкомбінезон робочий CETUS, білий, розмір 46
Напівкомбінезон робочий CETUS, білий, розмір 90
Напівкомбінезон робочий CETUS, білий, розмір 94
Напівкомбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 24
Напівкомбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 25
Напівкомбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 27
Напівкомбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 29
Напівкомбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 40
Напівкомбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 42
Немає відгуків про цей товар.