Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напівкомбінезон робочий CETUS, антрацит, розмір 56
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий CETUS, антрацит, розмір 56
Фото - 2 - Напівкомбінезон робочий CETUS, антрацит, розмір 56
Фото - 3 - Напівкомбінезон робочий CETUS, антрацит, розмір 56
Фото - 4 - Напівкомбінезон робочий CETUS, антрацит, розмір 56
Фото - 5 - Напівкомбінезон робочий CETUS, антрацит, розмір 56
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий CETUS, антрацит, розмір 56
Фото - 2 - Напівкомбінезон робочий CETUS, антрацит, розмір 56
Фото - 3 - Напівкомбінезон робочий CETUS, антрацит, розмір 56
Фото - 4 - Напівкомбінезон робочий CETUS, антрацит, розмір 56
Фото - 5 - Напівкомбінезон робочий CETUS, антрацит, розмір 56

Напівкомбінезон робочий CETUS, антрацит, розмір 56 (M404251433)

Напівкомбінезон робочий CETUS, антрацит, розмір 56, MODYF -арт. M404251433
Номер товару M404251433
Немає в наявності
Ціна:
7107.78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Напівкомбінезон зносостійкий, забезпечує максимальний комфорт.
  • Стійкий до пошкоджень робочий одяг з ґудзиками й блискавками зі спеціального пластику, невидимого для металодетекторів
  • 5 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра, нагрудна кишеня
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Еластичні вставки на поясі
  • Зажим для бейджа
  • Підходить для промислового прання, сертифікати DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
Розмір FR / ES / PT / BE 50
Розмір 56
Можна мити при 60 °C
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Колір Антрацит, Сірий
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
Можливість нанесення логотипу Ні
Призначення Робоча

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Напівкомбінезон зносостійкий, забезпечує максимальний комфорт.
  • Стійкий до пошкоджень робочий одяг з ґудзиками й блискавками зі спеціального пластику, невидимого для металодетекторів
  • 5 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра, нагрудна кишеня
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Еластичні вставки на поясі
  • Зажим для бейджа
  • Підходить для промислового прання, сертифікати DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
Розмір FR / ES / PT / BE 50
Розмір 56
Можна мити при 60 °C
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Колір Антрацит, Сірий
Тип продукту Напівкомбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
Можливість нанесення логотипу Ні
Призначення Робоча
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1909.62 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1738.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1320 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1738.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення