Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напилок шліфувальний пневматичний DSF 10
Фото - 1 - Напилок шліфувальний пневматичний DSF 10
Фото - 1 - Напилок шліфувальний пневматичний DSF 10

Напилок шліфувальний пневматичний DSF 10 (07032720)

Пневматичний шліфувальний напилок DSF 10 напилком-пневмо-DSF10-L330MM MASTER
Номер товару 07032720
Немає в наявності
Ціна:
31284.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручний і компактний пневматичний шліфувальний напилок для шліфувальних стрічок 10/11/12 x 330 мм. Для шліфування, зняття задирок та сатинирования в важкодоступних місцях. Легка компактна конструкція Робота без перенапруги; ідеально підходить для використання в обмеженому просторі. Швидка і проста процедура зміни шліфувальної стрічки Вбудована в шліфувальний важіль пружина забезпечує оптимальний натяг шліфувальної стрічки. Регульований шліфувальний важіль Шліфувальний важіль повертається на 360 °, забезпечуючи максимальну зручність експлуатації. Примітка При регулярному застосуванні машину необхідно злегка змащувати кожен день за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування пристроїв мастила масляним туманом. Ниппель не входить в комплект поставки
Ширина абразивної стрічки 12 мм
Частота обертів на холостому ходу, макс. 15000 об/хв
Корисна потужність 317 Вт
Довжина абразивної стрічки 330 мм
Робочий тиск 6,3 бар
Вага обладнання 730 г
Рівень звукового тиску 85 дБ
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Витрата повітря 94 л/хв
Тип різьби x номінальний діаметр в дюймах R 0,25 дюйма

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручний і компактний пневматичний шліфувальний напилок для шліфувальних стрічок 10/11/12 x 330 мм. Для шліфування, зняття задирок та сатинирования в важкодоступних місцях. Легка компактна конструкція Робота без перенапруги; ідеально підходить для використання в обмеженому просторі. Швидка і проста процедура зміни шліфувальної стрічки Вбудована в шліфувальний важіль пружина забезпечує оптимальний натяг шліфувальної стрічки. Регульований шліфувальний важіль Шліфувальний важіль повертається на 360 °, забезпечуючи максимальну зручність експлуатації. Примітка При регулярному застосуванні машину необхідно злегка змащувати кожен день за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування пристроїв мастила масляним туманом. Ниппель не входить в комплект поставки
Характеристики arrow_down
Ширина абразивної стрічки 12 мм
Частота обертів на холостому ходу, макс. 15000 об/хв
Корисна потужність 317 Вт
Довжина абразивної стрічки 330 мм
Робочий тиск 6,3 бар
Вага обладнання 730 г
Рівень звукового тиску 85 дБ
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Витрата повітря 94 л/хв
Тип різьби x номінальний діаметр в дюймах R 0,25 дюйма
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!