Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник кабельний, ізольований, M8, 2,5 mm²
Фото - 1 - Наконечник кабельний, ізольований, M8, 2,5 mm²
Фото - 1 - Наконечник кабельний, ізольований, M8, 2,5 mm²

Наконечник кабельний, ізольований, M8, 2,5 mm² (0967400158)

Наконечник кабельний, обжимний, ізольований, з отвором, CU, J2N, M8, 2,5 mm² -арт. 0967400158
Номер товару 0967400158
Немає в наявності
Ціна:
10.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Розширена ізоляційна втулка
Гармонізовані провідники з міцнішою ізоляцією жил кабелю можна використовувати без жодних проблем

«Easy entry»
Просте, швидке і безпечне встановлення кабелю

Високоякісний поліамід
Підходить для використання в разі змінних навантажень і температурних коливань

Сертифіковано UL (0,5-6,0 мм²)

Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)
Форма кільця відповідно до DIN 46237

Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Температурний діапазон застосування, макс. 105 °C
Довжина 30 мм
Номінальна напруга, макс. 600 В
Отвір фланця M8
Покриття Луджене
Матеріал Мідь
Ізоляційний матеріал Нейлон
Колір Синій
Не містить галогенів Так
Не містить силікону Так
Область застосування Для тонких і надтонких кручених мідних проводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Розширена ізоляційна втулка
Гармонізовані провідники з міцнішою ізоляцією жил кабелю можна використовувати без жодних проблем

«Easy entry»
Просте, швидке і безпечне встановлення кабелю

Високоякісний поліамід
Підходить для використання в разі змінних навантажень і температурних коливань

Сертифіковано UL (0,5-6,0 мм²)

Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)
Форма кільця відповідно до DIN 46237

Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Температурний діапазон застосування, макс. 105 °C
Довжина 30 мм
Номінальна напруга, макс. 600 В
Отвір фланця M8
Покриття Луджене
Матеріал Мідь
Ізоляційний матеріал Нейлон
Колір Синій
Не містить галогенів Так
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Область застосування Для тонких і надтонких кручених мідних проводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3.3 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення