Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник кабельний, ізольований, M10, 6 mm²
Фото - 1 - Наконечник кабельний, ізольований, M10, 6 mm²
Фото - 1 - Наконечник кабельний, ізольований, M10, 6 mm²

Наконечник кабельний, ізольований, M10, 6 mm² (0967400400)

Наконечник кабельний, обжимний, ізольований, з отвором, CU, J2N, M10, 6 mm² -арт. 0967400400
Номер товару 0967400400
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Розширена ізоляційна втулка
Гармонізовані провідники з міцнішою ізоляцією жил кабелю можна використовувати без жодних проблем

«Easy entry»
Просте, швидке і безпечне встановлення кабелю

Високоякісний поліамід
Підходить для використання в разі змінних навантажень і температурних коливань

Сертифіковано UL (0,5-6,0 мм²)

Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)
Форма кільця відповідно до DIN 46237

Температурний діапазон застосування, макс. 105 °C
Довжина 37 мм
Перетин дроту, мін./макс. 4-6 мм²
Номінальна напруга, макс. 600 В
Отвір фланця M10
Колір Жовтий
Покриття Луджене
Матеріал Мідь
Ізоляційний матеріал Нейлон
Не містить галогенів Так
Не містить силікону Так
Область застосування Для тонких і надтонких кручених мідних проводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Розширена ізоляційна втулка
Гармонізовані провідники з міцнішою ізоляцією жил кабелю можна використовувати без жодних проблем

«Easy entry»
Просте, швидке і безпечне встановлення кабелю

Високоякісний поліамід
Підходить для використання в разі змінних навантажень і температурних коливань

Сертифіковано UL (0,5-6,0 мм²)

Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)
Форма кільця відповідно до DIN 46237

Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, макс. 105 °C
Довжина 37 мм
Перетин дроту, мін./макс. 4-6 мм²
Номінальна напруга, макс. 600 В
Отвір фланця M10
Колір Жовтий
Покриття Луджене
Матеріал Мідь
Ізоляційний матеріал Нейлон
Не містить галогенів Так
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Область застосування Для тонких і надтонких кручених мідних проводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
10.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
3.3 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення