Наконечник 1.2мм для пальника MB24/36AK
Наконечник 1.2мм для пальника MB24/36AK
Наконечник 1.2мм для пальника MB24/36AK (0708001579)
Наконечник 1.2мм для пальника MB24/36AK -
арт. 0708001579
Номер товару 0708001579
В наявності
Ціна:
50.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Наконечник для пальника MB24/36AK, діаметр 1.2мм
Інформація про продукт
Опис
Наконечник для пальника MB24/36AK, діаметр 1.2мм
Характеристики
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Вугільна щітка до кутової шліфмашинки
Ковпачок пальника короткий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Ковпачок пальника довгий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
ПАЛЬНИК TIG ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО
АПАРАТА TIG 200 AC/DC
Зажимна втулка для електрода 2,4 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 3,2 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Керамічний ізолятор для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Корпус для зажима 1 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Немає відгуків про цей товар.