Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник 0,8 мм для MB15-AK
Фото - 1 - Наконечник 0,8 мм для MB15-AK
Фото - 1 - Наконечник 0,8 мм для MB15-AK

Наконечник 0,8 мм для MB15-AK (0708001344)

Наконечник 0,8мм для MB15-AK - арт. 0708001344
Номер товару 0708001344
В наявності
Ціна:
38.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Якісний наконечник для MB15-AK

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Якісний наконечник для MB15-AK
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
81.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити