Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток ZEBRA®, ударні, шестигранні, шліц та РН, 5 шт.
Фото - 1 - Набір викруток ZEBRA®, ударні, шестигранні, шліц та РН, 5 шт.
Фото - 1 - Набір викруток ZEBRA®, ударні, шестигранні, шліц та РН, 5 шт.

Набір викруток ZEBRA®, ударні, шестигранні, шліц та РН, 5 шт. (061393225)

Набір викруток, шестигранна., PH / шліц., 5 шт. НАБІР-викруток-PH / SZ-5ШТ ZEBRA
Номер товару 061393225
В наявності
Ціна:
2102.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Містить 5 викруток з цільним шестигранним стрижнем / перехідником для ключа із загартованого удароміцного матеріалу, з великим ударним наконечником. Комплект: 5 шт.
  • По 1 викрутці для гвинтів із шліцевою головкою із шестигранним стрижнем, перехідником для ключа та ударним наконечником 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 7,0 x 125; 1,6 x 9,0 x 150
  • По 1 викрутці PH з шестигранним стрижнем, перехідник для ключа та ударний наконечник PH 1; PH 2
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Область застосування Для автослюсарних робіт і металообробки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Містить 5 викруток з цільним шестигранним стрижнем / перехідником для ключа із загартованого удароміцного матеріалу, з великим ударним наконечником. Комплект: 5 шт.
  • По 1 викрутці для гвинтів із шліцевою головкою із шестигранним стрижнем, перехідником для ключа та ударним наконечником 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 7,0 x 125; 1,6 x 9,0 x 150
  • По 1 викрутці PH з шестигранним стрижнем, перехідник для ключа та ударний наконечник PH 1; PH 2
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Застосування arrow_down
Область застосування Для автослюсарних робіт і металообробки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
123.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
106.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
648 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності