Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток шліц+РН, круглий стрижень, 6 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір викруток шліц+РН, круглий стрижень, 6 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір викруток шліц+РН, круглий стрижень, 6 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір викруток шліц+РН, круглий стрижень, 6 шт., RED STRIPE
Фото - 4 - Набір викруток шліц+РН, круглий стрижень, 6 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір викруток шліц+РН, круглий стрижень, 6 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір викруток шліц+РН, круглий стрижень, 6 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір викруток шліц+РН, круглий стрижень, 6 шт., RED STRIPE
Фото - 4 - Набір викруток шліц+РН, круглий стрижень, 6 шт., RED STRIPE

Набір викруток шліц+РН, круглий стрижень, 6 шт., RED STRIPE (575194227)

Набір викруток шліц+РН, круглий стрижень, 6 предметів, RED STRIPE -арт. 575194227
Номер товару 575194227
В наявності
Ціна:
994.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Універсальність: поєднання найпопулярніших типів наконечників (хрестоподібні та шліцеві) дає змогу використовувати їх для різноманітного монтажу та технічного обслуговування. RedStripe - це довговічність без шкоди для бюджету


Кількість штук в асортименті/наборі: 6 шт. У комплекті:

  • PH1; PH2; SL0.6 x 3.5; SL1 x 5.5; SL1.2 x 6.5; SL1.6 x 8.0


Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена з комбінації двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стержень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

2К ручка

2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику ( PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками

Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку або стружку, які можуть засмічити різьблення або головку кріплення

Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Зручний дизайн

Корпус має отвір, що слугує фіксатором для шнурка. Це дає змогу легко переносити або прив’язувати інструмент під час роботи на висоті

Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Комплектація PH1; PH2; SL0.6 x 3.5; SL1.0 x 5.5; SL1.2 x 6.5; SL1.2 x 8.0

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Універсальність: поєднання найпопулярніших типів наконечників (хрестоподібні та шліцеві) дає змогу використовувати їх для різноманітного монтажу та технічного обслуговування. RedStripe - це довговічність без шкоди для бюджету


Кількість штук в асортименті/наборі: 6 шт. У комплекті:

  • PH1; PH2; SL0.6 x 3.5; SL1 x 5.5; SL1.2 x 6.5; SL1.6 x 8.0


Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена з комбінації двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стержень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

2К ручка

2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику ( PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками

Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку або стружку, які можуть засмічити різьблення або головку кріплення

Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Зручний дизайн

Корпус має отвір, що слугує фіксатором для шнурка. Це дає змогу легко переносити або прив’язувати інструмент під час роботи на висоті

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Комплектація PH1; PH2; SL0.6 x 3.5; SL1.0 x 5.5; SL1.2 x 6.5; SL1.2 x 8.0
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
528 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
398.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
143.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення