Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір виколоток конусних Wurth 2-8мм 6 предметів
Фото - 1 - Набір виколоток конусних Wurth 2-8мм 6 предметів
Фото - 2 - Набір виколоток конусних Wurth 2-8мм 6 предметів
Фото - 1 - Набір виколоток конусних Wurth 2-8мм 6 предметів
Фото - 2 - Набір виколоток конусних Wurth 2-8мм 6 предметів

Набір виколоток конусних Wurth 2-8мм 6 предметів (071463240)

Набір виколоток конусних Wurth 2-8мм 6 предметів Н-Р-борідкою-6ін-Р.2-8 -арт. 071463240
Номер товару 071463240
В наявності
Ціна:
1455.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

6 штук.

  • Хромованадієва сталь повітряного загартування;
  • Гартові безпечні головки молотка запобігають здуттю або розколюванню головки молотка;
  • Особливо міцний та зносостійкий завдяки повністю загартованому валу;
  • Постачається у міцній металевій коробці.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Вага виробу (1 шт.) 763 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

6 штук.

  • Хромованадієва сталь повітряного загартування;
  • Гартові безпечні головки молотка запобігають здуттю або розколюванню головки молотка;
  • Особливо міцний та зносостійкий завдяки повністю загартованому валу;
  • Постачається у міцній металевій коробці.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Вага виробу (1 шт.) 763 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -41.9 %
80.4 грн/шт
46.68 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
33 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -30 %
15 грн/шт
10.5 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
24 грн/шт
16.8 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
340.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити