Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка VDE ZEBRA®, плоский шліц, 0,6X3,5X100
Фото - 1 - Викрутка VDE ZEBRA®, плоский шліц, 0,6X3,5X100
Фото - 2 - Викрутка VDE ZEBRA®, плоский шліц, 0,6X3,5X100
Фото - 1 - Викрутка VDE ZEBRA®, плоский шліц, 0,6X3,5X100
Фото - 2 - Викрутка VDE ZEBRA®, плоский шліц, 0,6X3,5X100

Викрутка VDE ZEBRA®, плоский шліц, 0,6X3,5X100 (0613631035)

Викрутка VDE, плоский шліц викрутки-VDE-SZ-0,6X3,5X100 ZEBRA
Номер товару 0613631035
В наявності
Ціна:
340.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги Викруток VDE ZEBRA® Wurth:
  • Висока якість матеріалів: викрутка виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує її міцність та довговічність.
  • Зручна ручка: ручка має антивібраційне покриття, що забезпечує комфорт при використанні і запобігає втомі рук.
  • Надійність: викрутка виготовлена за сучасними технологіями з дотриманням високих стандартів якості, що забезпечує її надійність та довговічність.
  • Електроізоляція за стандартом VDE: викрутка придатна для використання з електричними пристроями під напругою до 1000 В, що забезпечує безпеку під час роботи.
  • Стандарт: EN 60900: 2012.
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,6 x 3,5 мм
Довжина леза (A) 100 мм
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 83 / 27 мм
Розмір наконечника Шліц

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги Викруток VDE ZEBRA® Wurth:
  • Висока якість матеріалів: викрутка виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує її міцність та довговічність.
  • Зручна ручка: ручка має антивібраційне покриття, що забезпечує комфорт при використанні і запобігає втомі рук.
  • Надійність: викрутка виготовлена за сучасними технологіями з дотриманням високих стандартів якості, що забезпечує її надійність та довговічність.
  • Електроізоляція за стандартом VDE: викрутка придатна для використання з електричними пристроями під напругою до 1000 В, що забезпечує безпеку під час роботи.
  • Стандарт: EN 60900: 2012.
Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,6 x 3,5 мм
Довжина леза (A) 100 мм
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 83 / 27 мм
Розмір наконечника Шліц
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
211.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3036 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
516.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
449.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
443.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
773.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити