Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір напильників Wurth пластикова ручка 200мм 5 шт.
Фото - 1 - Набір напильників Wurth пластикова ручка 200мм 5 шт.
Фото - 1 - Набір напильників Wurth пластикова ручка 200мм 5 шт.

Набір напильників Wurth пластикова ручка 200мм 5 шт. (07146190)

Набір напильників Wurth пластикова ручка 200мм 5 шт. НАБІР-напилком-L200MM-5пр ZEBRA
Номер товару 07146190
В наявності
Ціна:
2160 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір з 5 ручних напилків: плоского, напівкруглого, круглого, тригранного і чотиригранного. У пластиковій сумці

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір з 5 ручних напилків: плоского, напівкруглого, круглого, тригранного і чотиригранного. У пластиковій сумці
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
145.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
211.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення