Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів Г-подібних HEX, у посиленому корпусі, 7 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX, у посиленому корпусі, 7 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX, у посиленому корпусі, 7 шт., ZEBRA

Набір ключів Г-подібних HEX, у посиленому корпусі, 7 шт., ZEBRA (07153170)

Набір ключів Г-подібних HEX, SW2-8 мм, у посиленому корпусі, 7 шт., ZEBRA -арт. 07153170
Номер товару 07153170
В наявності
Ціна:
994.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
У міцному корпусі з композитного матеріалу
  • Матове хромоване шестигранне лезо
  • Зручна кнопка виштовхування для простого вибору потрібного розміру ключа
  • Позиція 180° дозволяє використовувати його як викрутку

Вміст: розміри 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.
Виконання Без сферичної головки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
У міцному корпусі з композитного матеріалу
  • Матове хромоване шестигранне лезо
  • Зручна кнопка виштовхування для простого вибору потрібного розміру ключа
  • Позиція 180° дозволяє використовувати його як викрутку

Вміст: розміри 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.
Виконання Без сферичної головки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
700.56 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити