Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект 5в1 захисних чохлів, без п/е упаковки
Фото - 1 - Комплект 5в1 захисних чохлів, без п/е упаковки
Фото - 1 - Комплект 5в1 захисних чохлів, без п/е упаковки

Комплект 5в1 захисних чохлів, без п/е упаковки (08995791)

Комплект 5в1 захисних чохлів одноразових, без п/е упаковки (сидіння, кермо, килимок, ручне гальмо, важіль КПП) -арт. 08995791
Номер товару 08995791
В наявності
Ціна:
50.7 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Комплект 5-в-1 одноразових захисних чохлів призначений для ефективного захисту інтер’єру автомобіля під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики
Набір забезпечує захист найбільш контактних зон: сидіння, керма, підлоги, важеля КПП та ручного гальма. Усі елементи виготовлені з міцних та вологостійких матеріалів, які надійно запобігають забрудненню салону. Конструкція чохлів передбачає швидке встановлення та стабільне утримання під час роботи.
Комплект призначений для легкових автомобілів
Поставляється без п/е пакування (елементи складені один у один)

  • Захист ключових елементів салону авто
  • Економний формат без пакування
  • Матеріали стійкі до вологи, масла та бруду
  • Зручне та швидке встановлення
  • Оптимально для щоденного використання на СТО

Склад набору

  • Чохол для сидіння: 135 × 82 см, PE білий, 13 мкм
  • Чохол для керма: Ø 40 см, з гумкою, PE білий, 30 мкм
  • Захисний килимок: паперовий 36 × 50 см, ламінований, нековзкий, водостійкий
  • Чохол для важеля КПП: без гумки, PE білий
  • Чохол для ручного гальма: без гумки, PE білий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Комплект 5-в-1 одноразових захисних чохлів призначений для ефективного захисту інтер’єру автомобіля під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики
Набір забезпечує захист найбільш контактних зон: сидіння, керма, підлоги, важеля КПП та ручного гальма. Усі елементи виготовлені з міцних та вологостійких матеріалів, які надійно запобігають забрудненню салону. Конструкція чохлів передбачає швидке встановлення та стабільне утримання під час роботи.
Комплект призначений для легкових автомобілів
Поставляється без п/е пакування (елементи складені один у один)

  • Захист ключових елементів салону авто
  • Економний формат без пакування
  • Матеріали стійкі до вологи, масла та бруду
  • Зручне та швидке встановлення
  • Оптимально для щоденного використання на СТО

Склад набору

  • Чохол для сидіння: 135 × 82 см, PE білий, 13 мкм
  • Чохол для керма: Ø 40 см, з гумкою, PE білий, 30 мкм
  • Захисний килимок: паперовий 36 × 50 см, ламінований, нековзкий, водостійкий
  • Чохол для важеля КПП: без гумки, PE білий
  • Чохол для ручного гальма: без гумки, PE білий
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
529.42 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
112.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -73.3 %
121.78 грн/шт
32.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності