Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект 5в1 захисних чохлів TRUCK XL, в п/е уп.
Фото - 1 - Комплект 5в1 захисних чохлів TRUCK XL, в п/е уп.
Фото - 1 - Комплект 5в1 захисних чохлів TRUCK XL, в п/е уп.

Комплект 5в1 захисних чохлів TRUCK XL, в п/е уп. (18895990757)

Комплект 5в1 захисних одноразових чохлів TRUCK XL, сидіння / кермо / килимок / ручне гальмо / важіль КПП, в п/е уп.
Номер товару 18895990757
В наявності
Ціна:
86.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Комплект 5-в-1 одноразових захисних чохлів TRUCK XL призначений для повного захисту салону вантажного автомобіля під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики
Набір включає всі основні елементи, що піддаються забрудненню під час роботи майстрів: сидіння, кермо, килимок, важіль КПП та ручне гальмо. Усі компоненти виготовлені з міцних та вологостійких матеріалів і забезпечують надійну оборону від бруду, пилу, масел і вологи. Чохли з гумкою щільно фіксуються та не зміщуються у процесі роботи.
Формат XL ідеально підходить для кабін вантажних авто
Упаковано в поліетиленовий пакет.

  • Комплексний захист салону вантажного авто
  • XL-формат, адаптований для TRUCK
  • Стійкість до вологи, забруднень та мастил
  • Швидке встановлення завдяки еластичним елементам
  • Практичне пакування у п/е пакет
  • Ідеально для СТО, сервісів і мобільних бригад

Склад набору

  • Чохол для сидіння XL: 140 × 84 см, PE білий, 13 мкм
  • Чохол для керма XL: Ø 65 см, з гумкою, PE білий, 30 мкм
  • Захисний килимок: паперовий 45 × 50 см, ламінований, нековзкий, водостійкий, з вирізом під рульову колонку
  • Чохол для важеля КПП: з гумкою, PE білий
  • Чохол для ручного гальма: з гумкою, PE білий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Комплект 5-в-1 одноразових захисних чохлів TRUCK XL призначений для повного захисту салону вантажного автомобіля під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики
Набір включає всі основні елементи, що піддаються забрудненню під час роботи майстрів: сидіння, кермо, килимок, важіль КПП та ручне гальмо. Усі компоненти виготовлені з міцних та вологостійких матеріалів і забезпечують надійну оборону від бруду, пилу, масел і вологи. Чохли з гумкою щільно фіксуються та не зміщуються у процесі роботи.
Формат XL ідеально підходить для кабін вантажних авто
Упаковано в поліетиленовий пакет.

  • Комплексний захист салону вантажного авто
  • XL-формат, адаптований для TRUCK
  • Стійкість до вологи, забруднень та мастил
  • Швидке встановлення завдяки еластичним елементам
  • Практичне пакування у п/е пакет
  • Ідеально для СТО, сервісів і мобільних бригад

Склад набору

  • Чохол для сидіння XL: 140 × 84 см, PE білий, 13 мкм
  • Чохол для керма XL: Ø 65 см, з гумкою, PE білий, 30 мкм
  • Захисний килимок: паперовий 45 × 50 см, ламінований, нековзкий, водостійкий, з вирізом під рульову колонку
  • Чохол для важеля КПП: з гумкою, PE білий
  • Чохол для ручного гальма: з гумкою, PE білий
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7811.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити