Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мітчик машинний HSSE зелений M5 WURTH
Фото - 1 - Мітчик машинний HSSE зелений M5 WURTH
Фото - 2 - Мітчик машинний HSSE зелений M5 WURTH
Фото - 3 - Мітчик машинний HSSE зелений M5 WURTH
Фото - 4 - Мітчик машинний HSSE зелений M5 WURTH
Фото - 1 - Мітчик машинний HSSE зелений M5 WURTH
Фото - 2 - Мітчик машинний HSSE зелений M5 WURTH
Фото - 3 - Мітчик машинний HSSE зелений M5 WURTH
Фото - 4 - Мітчик машинний HSSE зелений M5 WURTH

Мітчик машинний HSSE зелений M5 WURTH (06555)

Мітчик машинний HSSE зелений M5 WURTH сквоз.отв. форма B зел.кольцо Мітчики-СКВ.ОТВ.МАШ.DIN371-ЗЕЛЁН.-M5 ZEBRA
Номер товару 06555
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Недорогий машинний мітчик для обробки легованих та високолегованих сталей (нержавіючих сталей), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також умовно підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів із міцністю до 850 Н/мм.

Примітка:

  • При нарізанні різьблення необхідно додавати достатню кількість охолоджуючої рідини та мастила.
  • Відповідність машинних мітчиків та матеріалів див. Оглядові таблиці.

Область застосування

  • Для нержавіючої сталі, легованої інструментальної сталі, нержавіючої та кислотостійкої сталі.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Недорогий машинний мітчик для обробки легованих та високолегованих сталей (нержавіючих сталей), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також умовно підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів із міцністю до 850 Н/мм.

Примітка:

  • При нарізанні різьблення необхідно додавати достатню кількість охолоджуючої рідини та мастила.
  • Відповідність машинних мітчиків та матеріалів див. Оглядові таблиці.
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down

Область застосування

  • Для нержавіючої сталі, легованої інструментальної сталі, нержавіючої та кислотостійкої сталі.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!