Мітчик машинний HSSE блакитний M5 WURTH
Мітчик машинний HSSE блакитний M5 WURTH
Мітчик машинний HSSE блакитний M5 WURTH (06535)
Мітчик машинний HSSE блакитний M5 WURTH
Мітчики-СКВ.ОТВ.МАШ.DIN371-СІН-M5
ZEBRA
Номер товару 06535
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Недорогий машинний мітчик для обробки легованих та високолегованих сталей (нержавіючих сталей), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також умовно підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів із міцністю до 850 Н/мм.
Примітка:
- При нарізанні різьблення необхідно додавати достатню кількість охолоджуючої рідини та мастила.
- Відповідність машинних мітчиків та матеріалів див. Оглядові таблиці.
Область застосування:
- Для звичайної сталі міцністю 1000 Н/мм2, стали конструкційною та з поверхневим загартуванням, литої сталі, чавуну з кулястим графітом та ковкого чавуну
Інформація про продукт
Опис
Недорогий машинний мітчик для обробки легованих та високолегованих сталей (нержавіючих сталей), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також умовно підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів із міцністю до 850 Н/мм.
Примітка:
- При нарізанні різьблення необхідно додавати достатню кількість охолоджуючої рідини та мастила.
- Відповідність машинних мітчиків та матеріалів див. Оглядові таблиці.
Характеристики
Застосування
Область застосування:
- Для звичайної сталі міцністю 1000 Н/мм2, стали конструкційною та з поверхневим загартуванням, литої сталі, чавуну з кулястим графітом та ковкого чавуну
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Набір для заміни охолоджувальної рідини, G12+
Вугільна щітка до кутової шліфмашинки
Ковпачок пальника довгий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
ПАЛЬНИК TIG ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО
АПАРАТА TIG 200 AC/DC
Зажимна втулка для електрода 2,4 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 3,2 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Керамічний ізолятор для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Корпус для зажима 1 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Немає відгуків про цей товар.