Мітчик машинний HSCo VaryTap зелений, M6
Мітчик машинний HSCo VaryTap зелений, M6
Мітчик машинний HSCo VaryTap зелений, M6 (0655800600)
Мітчик машинний для глухих отворів, нерж., HSCO-VARYTAP-GREEN-M6, ZEBRA -арт. 0655800600
Номер товару 0655800600
В наявності
Ціна:
763.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Інноваційний інструмент для обробки легованих або високолегованих сталей (нержавіюча сталь), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів з міцністю до 1200 Н/мм2
Нова розроблена геометрія Vario
Оптимізоване видалення стружки
Оптимізована підготовка ріжучої кромки завдяки багатоетапному процесу обробки
Чудове видалення стружки та ідеальне збереження калібру
Наддовга канавка
Оптимізована подача охолоджуючої рідини для глибокої різьби
Коса різьбова частина
Зменшення ризику сколів на інструменті під час повернення
Геометрія різання, точно адаптована до нержавіючої сталі
Термін служби до 50% довший у порівнянні зі звичайними машинними мітчиками
Ексклюзивно в Würth
| Крок різьби | 1 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Розмір квадрату | 4,9 мм |
| Кут повороту | 45° Vario |
| Довжина | 80 мм |
| Форма | C |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M6 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип отвору | Глухий отвір ≤ 2,5xD |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Підгрупа матеріалів | Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
| Діаметр отвору під різьбу | 5,0 мм |
| Діаметр хвостовика | 6,0 мм |
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Інноваційний інструмент для обробки легованих або високолегованих сталей (нержавіюча сталь), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів з міцністю до 1200 Н/мм2
Нова розроблена геометрія Vario
Оптимізоване видалення стружки
Оптимізована підготовка ріжучої кромки завдяки багатоетапному процесу обробки
Чудове видалення стружки та ідеальне збереження калібру
Наддовга канавка
Оптимізована подача охолоджуючої рідини для глибокої різьби
Коса різьбова частина
Зменшення ризику сколів на інструменті під час повернення
Геометрія різання, точно адаптована до нержавіючої сталі
Термін служби до 50% довший у порівнянні зі звичайними машинними мітчиками
Ексклюзивно в Würth
Характеристики
| Крок різьби | 1 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Розмір квадрату | 4,9 мм |
| Кут повороту | 45° Vario |
| Довжина | 80 мм |
| Форма | C |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M6 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип отвору | Глухий отвір ≤ 2,5xD |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Підгрупа матеріалів | Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
| Діаметр отвору під різьбу | 5,0 мм |
| Діаметр хвостовика | 6,0 мм |
Застосування
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини
Відгуків (1)
Виктор
31.08.2023
Я хотел бы поделиться своим отзывом о метчике. Этот метчик я приобрел недавно и уже успел использовать его в ряде проектов. Он имеет очень высокое качество изготовления и отличное исполнение. Меня приятно удивила его прочность и долговечность, так как многие метчики, которые я использовал раньше, выдерживали лишь несколько проходов.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Мітчик машинний HSCo VaryTap зелений, M8
Я хотел бы поделиться своим отзывом о метчике. Этот метчик я приобрел недавно и уже успел использовать его в ряде проектов. Он имеет очень высокое качество изготовления и отличное исполнение. Меня приятно удивила его прочность и долговечность, так как многие метчики, которые я использовал раньше, выдерживали лишь несколько проходов.