Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Мірний стакан 5000 ml

Мірний стакан 5000 ml

Стакан мірний з чорною шкалою, напівпрозорий, 5000 мл -арт. 0705800500
Номер товару 0705800500
В наявності
Ціна:
1046.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Мірна склянка Wurth 5л: Ідеальне Рішення для Ваших Вимірів!

Характеристики:

  • Вимірювальна шкала: Градуювання: 100 мл з ціною поділу шкали 10 мл.
  • Матеріал: Міцний пластик.
  • Об'єм: 5 літрів.
  • Стійкість до впливу: Олія, Кислота.
  • Колір: Білий.

Особливості та гарантії:

  • Надійність та Якість: Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції, надаючи вам надійну мірну склянку для точних вимірювань.
  • Градування для Точності: З шкалою, де кожен поділ становить 10 мл, наша мірна склянка забезпечує високу точність при вимірюваннях.
  • Стійкість до впливу: Виконана з міцного пластику, склянка стійка до дії олії та кислоти, забезпечуючи тривалий термін служби.

Важливі вказівки:

  • Інструкції щодо використання: Будь ласка, ознайомтесь з інструкціями щодо використання, наданими вам. Тестуйте продукт перед кожним застосуванням, дотримуючись наших рекомендацій.
  • Відповідальність за застосування: За різноманітних способів застосування та умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки готова надати консультації, зберігаючи право на відмову у відповідальності за надану інформацію.

Технічні зміни:

  • Постійне вдосконалення: Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін та вдосконалення продукції для забезпечення кращого досвіду використання.

Вибирайте мірну склянку Wurth 5л для точних вимірювань та надійної підтримки у ваших проектах!

Матеріал Пластик
Вміст 5 л
Колір Білий
Вимірювальна шкала Градуювання: 100 мл
Стійкість до впливу Масло, Кислота

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Мірна склянка Wurth 5л: Ідеальне Рішення для Ваших Вимірів!

Характеристики:

  • Вимірювальна шкала: Градуювання: 100 мл з ціною поділу шкали 10 мл.
  • Матеріал: Міцний пластик.
  • Об'єм: 5 літрів.
  • Стійкість до впливу: Олія, Кислота.
  • Колір: Білий.

Особливості та гарантії:

  • Надійність та Якість: Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції, надаючи вам надійну мірну склянку для точних вимірювань.
  • Градування для Точності: З шкалою, де кожен поділ становить 10 мл, наша мірна склянка забезпечує високу точність при вимірюваннях.
  • Стійкість до впливу: Виконана з міцного пластику, склянка стійка до дії олії та кислоти, забезпечуючи тривалий термін служби.

Важливі вказівки:

  • Інструкції щодо використання: Будь ласка, ознайомтесь з інструкціями щодо використання, наданими вам. Тестуйте продукт перед кожним застосуванням, дотримуючись наших рекомендацій.
  • Відповідальність за застосування: За різноманітних способів застосування та умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки готова надати консультації, зберігаючи право на відмову у відповідальності за надану інформацію.

Технічні зміни:

  • Постійне вдосконалення: Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін та вдосконалення продукції для забезпечення кращого досвіду використання.

Вибирайте мірну склянку Wurth 5л для точних вимірювань та надійної підтримки у ваших проектах!

Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Вміст 5 л
Колір Білий
Вимірювальна шкала Градуювання: 100 мл
Стійкість до впливу Масло, Кислота
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!