Мастило для пневматичного iнструмента, 1000 ml
Мастило для пневматичного iнструмента, 1000 ml
Мастило для пневматичного iнструмента, 1000 ml (08930505)
Спеціальне масло для пневматичних інструментів, 1 л
-арт. 08930505
Номер товару 08930505
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для пневматичних інструментів
- Відмінний захист від корозії та зносу.
- Активно ефективний навіть при низьких температурах.
- Не містить смол та кислот.
- Без силікону.
| Густина | 0,883 г/см³ |
| Вміст | 1 л |
| Температура займання, мін. | 230 °C |
| Температура застигання | -25 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 60 місяців |
| Колір | Жовт., Коричневий |
| Тип упаковки | Пляшка |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Сфера застосування:
Для заповнення пристроїв мастила масляним туманом в вузлах технічного обслуговування.
Для заповнення пристроїв мастила масляним туманом в вузлах технічного обслуговування.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Для пневматичних інструментів
- Відмінний захист від корозії та зносу.
- Активно ефективний навіть при низьких температурах.
- Не містить смол та кислот.
- Без силікону.
Характеристики
| Густина | 0,883 г/см³ |
| Вміст | 1 л |
| Температура займання, мін. | 230 °C |
| Температура застигання | -25 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 60 місяців |
| Колір | Жовт., Коричневий |
| Тип упаковки | Пляшка |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Сфера застосування:
Для заповнення пристроїв мастила масляним туманом в вузлах технічного обслуговування.
Для заповнення пристроїв мастила масляним туманом в вузлах технічного обслуговування.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 08930505.pdf
Немає відгуків про цей товар.