Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило для догляду за нерж. сталлю, 400 ml
Фото - 1 - Мастило для догляду за нерж. сталлю, 400 ml
Фото - 1 - Мастило для догляду за нерж. сталлю, 400 ml

Мастило для догляду за нерж. сталлю, 400 ml (08931210)

Мастило Wurth для догляду за нержавіючою сталлю 400 мл -арт. 08931210
Номер товару 08931210
В наявності
Ціна:
444 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Швидке поліпшення зовнішнього вигляду металевих поверхонь Швидке і просте нанесення.
Видаляє легкі забруднення, пил, сліди очищення і жирні відбитки пальців. Масло для догляду та захисту.
  • Створює рівну блискучу поверхню.
  • Водовідштовхувальна захисна плівка запобігає повторному забрудненню.
NSF = міжнародно визнана організація з нагляду і реєстрації продуктів, які використовуються в харчовій промисловості.
Може використовуватися на підприємствах харчової промисловості, таких як комерційні кухні, кафетерії тощо.
Примітка
Перевірено на придатність для використання в сфері харчових продуктів. Уникайте контакту з їжею. Не розпилюйте на гарячі поверхні і не використовуйте під прямим сонячним випромінюванням. Сертифікат відповідності
Зареєстровано в NSF A7 (№ 152466), відповідає вимогам A7.
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Хімічна основа Аліфатичні вуглеводні
Колір Сірий
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний

Інструкції
Перед застосуванням видаліть стійкі забруднення за допомогою очисника для нержавіючої сталі. Нанесіть тонкий шар мастила на суху поверхню; відполіруйте м'якою сухою тканиною
Не терти насухо!

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Швидке поліпшення зовнішнього вигляду металевих поверхонь Швидке і просте нанесення.
Видаляє легкі забруднення, пил, сліди очищення і жирні відбитки пальців. Масло для догляду та захисту.
  • Створює рівну блискучу поверхню.
  • Водовідштовхувальна захисна плівка запобігає повторному забрудненню.
NSF = міжнародно визнана організація з нагляду і реєстрації продуктів, які використовуються в харчовій промисловості.
Може використовуватися на підприємствах харчової промисловості, таких як комерційні кухні, кафетерії тощо.
Примітка
Перевірено на придатність для використання в сфері харчових продуктів. Уникайте контакту з їжею. Не розпилюйте на гарячі поверхні і не використовуйте під прямим сонячним випромінюванням. Сертифікат відповідності
Зареєстровано в NSF A7 (№ 152466), відповідає вимогам A7.
Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Хімічна основа Аліфатичні вуглеводні
Колір Сірий
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down

Інструкції
Перед застосуванням видаліть стійкі забруднення за допомогою очисника для нержавіючої сталі. Нанесіть тонкий шар мастила на суху поверхню; відполіруйте м'якою сухою тканиною
Не терти насухо!
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
522.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
510 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1484.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
296.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
170.98 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1011.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1484.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення