Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Машинний мітчик HSS-E
Фото - 2 - Машинний мітчик HSS-E
Фото - 1 - Машинний мітчик HSS-E
Фото - 2 - Машинний мітчик HSS-E

Машинний мітчик HSS-E (065302)

Метчик маш. HSCo глухий. отвер. фор. C голуб.кольцо ZEBRA
Номер товару 065302
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Машинний мітчик з синім кільцем для широкого застосування в довгостружечних нелегованих сталях міцністю до 850 Н / мм². Примітка При нарізуванні різьби використовуйте достатню кількість охолоджуючої рідини й мастила. Для визначення відповідності машинних мітчиків і матеріалів див. Оглядові таблиці.
Крок різьби 0,4 мм
Універсальність (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Діаметр отвору під різьбу 1,6 мм
Стружкоутворення (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Розмір квадрату 2,1 мм
Діаметр хвостовика 2,8 мм
Якість нарізання різьби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
DIN 371
Відповідність розмірам (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Кут повороту 40 °C (справа)
Довжина 45 мм
Підходить для межі міцності до 850 Н/мм²
Форма C
Ріжучий матеріал HSCo
Допуск мітчика ISO 2 (6H)
Тип різьби x номінальний діаметр M2
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип отвору Глухий отвір ≤ 2,5xD
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску
Тип різьби Метрична різьба
Оброблювані матеріали Сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Форма хвостовика Циліндричний з чотиригранним приводом
Область застосування Для звичайної стали міцністю 1000 Н / мм2, стали конструкційної і з поверхневою загартуванням, литої сталі, чавуну з кулястим графітом і ковкого чавуну

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Машинний мітчик з синім кільцем для широкого застосування в довгостружечних нелегованих сталях міцністю до 850 Н / мм². Примітка При нарізуванні різьби використовуйте достатню кількість охолоджуючої рідини й мастила. Для визначення відповідності машинних мітчиків і матеріалів див. Оглядові таблиці.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 0,4 мм
Універсальність (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Діаметр отвору під різьбу 1,6 мм
Стружкоутворення (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Розмір квадрату 2,1 мм
Діаметр хвостовика 2,8 мм
Якість нарізання різьби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
DIN 371
Відповідність розмірам (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Кут повороту 40 °C (справа)
Довжина 45 мм
Підходить для межі міцності до 850 Н/мм²
Форма C
Ріжучий матеріал HSCo
Допуск мітчика ISO 2 (6H)
Тип різьби x номінальний діаметр M2
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип отвору Глухий отвір ≤ 2,5xD
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску
Тип різьби Метрична різьба
Оброблювані матеріали Сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Форма хвостовика Циліндричний з чотиригранним приводом
Застосування arrow_down
Область застосування Для звичайної стали міцністю 1000 Н / мм2, стали конструкційної і з поверхневою загартуванням, литої сталі, чавуну з кулястим графітом і ковкого чавуну
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!