Машинний мітчик HSS-E
Машинний мітчик HSS-E
Машинний мітчик HSS-E (065603)
Метчик маш. HSCo глухий. отвер. фор. C желт.кольцо
Мітчики-ГЛУХ.ОТВ.МАШ.DIN371-ЖЁЛТ.-M3
ZEBRA
Номер товару 065603
Немає в наявності
Ціна:
936.42 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Професійний інструмент для обробки алюмінію та алюмінієвих сплавів з вмістом силікону ≤ 10%. Також підходить для пластиків, цинку та міді.
Геометрія різання оптимально підходить для алюмінію
Більший простір для стружки та збільшений кут закручування
Зменшений ризик утворення задирок на ріжучих кромках інструмента
Оптимізована мікрогеометрія
Дуже ефективне видалення стружки
Гладка поверхня в голій конструкції мінімізує налипання матеріалу і гарантує дуже хороше видалення стружки.
Примітка
Під час різьблення необхідно додавати достатню кількість змащувально-охолоджувальної рідини (ЗОР).
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Універсальність (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Підходить для межі міцності до | 1000 Н/мм² |
| Діаметр отвору під різьбу | 2,5 мм |
| Розмір квадрату | 2,7 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Діаметр хвостовика | 3,5 мм |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Кут повороту | 45 °С (справа) |
| Довжина | 56 мм |
| Форма | C |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2 (6H) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M3 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Підгрупа матеріалів | Алюміній, Алюмінієві сплави, Деформівні алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Низьколегована мідь, Латунь довгостружкова, Бронза довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
| Покриття | Без покриття |
| Тип отвору | Глухий отвір ≤ 2,5xD |
| Оброблювані матеріали | Кольоровий метал |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
Область застосування
Для алюмінію, мідних і алюмінієвих сплавів.
Інформація про продукт
Опис
Професійний інструмент для обробки алюмінію та алюмінієвих сплавів з вмістом силікону ≤ 10%. Також підходить для пластиків, цинку та міді.
Геометрія різання оптимально підходить для алюмінію
Більший простір для стружки та збільшений кут закручування
Зменшений ризик утворення задирок на ріжучих кромках інструмента
Оптимізована мікрогеометрія
Дуже ефективне видалення стружки
Гладка поверхня в голій конструкції мінімізує налипання матеріалу і гарантує дуже хороше видалення стружки.
Примітка
Під час різьблення необхідно додавати достатню кількість змащувально-охолоджувальної рідини (ЗОР).
Характеристики
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Універсальність (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Підходить для межі міцності до | 1000 Н/мм² |
| Діаметр отвору під різьбу | 2,5 мм |
| Розмір квадрату | 2,7 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Діаметр хвостовика | 3,5 мм |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Кут повороту | 45 °С (справа) |
| Довжина | 56 мм |
| Форма | C |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2 (6H) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M3 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Підгрупа матеріалів | Алюміній, Алюмінієві сплави, Деформівні алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Низьколегована мідь, Латунь довгостружкова, Бронза довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
| Покриття | Без покриття |
| Тип отвору | Глухий отвір ≤ 2,5xD |
| Оброблювані матеріали | Кольоровий метал |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
Застосування
Область застосування
Для алюмінію, мідних і алюмінієвих сплавів.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.