Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1 SLB
Фото - 1 - Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1 SLB
Фото - 2 - Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1 SLB
Фото - 1 - Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1 SLB
Фото - 2 - Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1 SLB

Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1 SLB (0864940120)

Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1 SLB ZB-NGL-DIGA-CSM-1-GASKART-20MM-SLB
Номер товару 0864940120
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Підходить для DIGA CSM-1 Європейська технічна оцінка ETA-12/0452 iBMB MPA TU Braunschweig MPA BS №: 2101-126-16-CM: Експертний звіт щодо поведінки світлодіодів з гіпсокартону у вогні відповідно до DIN 4102-4 VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (обладнання для випробувань деревини та сухих стін) Z-571-11/PF пряме або ковзне з'єднання відповідно до DIN 18183-1 для внутрішніх перегородок без навантаження відповідно до DIN 4103-1 Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальні сили розтягування окремих пристосувань визначаються на розсуд користувача та повинні визначатися за допомогою тестових пристосувань або випробувань на затягування.
Кількість картриджів 1 шт.
Довжина цвяху 20 мм
Діаметр цвяху 3,7 мм
Діаметр голови 6,3 мм
Кількість цвяхів 700 шт.
Вміст 80 мл
Тип упаковки Балон
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Підходить для DIGA CSM-1 Європейська технічна оцінка ETA-12/0452 iBMB MPA TU Braunschweig MPA BS №: 2101-126-16-CM: Експертний звіт щодо поведінки світлодіодів з гіпсокартону у вогні відповідно до DIN 4102-4 VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (обладнання для випробувань деревини та сухих стін) Z-571-11/PF пряме або ковзне з'єднання відповідно до DIN 18183-1 для внутрішніх перегородок без навантаження відповідно до DIN 4103-1 Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальні сили розтягування окремих пристосувань визначаються на розсуд користувача та повинні визначатися за допомогою тестових пристосувань або випробувань на затягування.
Характеристики arrow_down
Кількість картриджів 1 шт.
Довжина цвяху 20 мм
Діаметр цвяху 3,7 мм
Діаметр голови 6,3 мм
Кількість цвяхів 700 шт.
Вміст 80 мл
Тип упаковки Балон
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -63.1 %
85.58 грн/шт
31.56 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
15.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення