Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1
Фото - 1 - Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1
Фото - 2 - Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1
Фото - 3 - Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1
Фото - 1 - Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1
Фото - 2 - Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1
Фото - 3 - Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1

Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1 (0864940020)

Магазин гвоздей и топливный элемент NG CSM-1 ZB-NGL-DIGA-CSM-1-GASKART-20MM
Номер товару 0864940020
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Якісний універсальний цвях діаметром 2,6 мм, сумісний з DIGA CS-1 Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальні сили розтягування окремих пристосувань визначаються на розсуд користувача та повинні визначатися за допомогою тестових пристосувань або випробувань на затягування. Область застосування Кріплення U-профілів в сухих стінах Кріплення на бетонній основі (звичайний бетон ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) відповідно до DIN EN 206 зі сталі, силікатної цегли та повнотілої цегли в зоні встановлення, сухих стінах тощо
Кількість картриджів 1 шт.
Діаметр цвяху 2,6 мм
Довжина цвяху 20 мм
Діаметр голови 6,3 мм
Кількість цвяхів 700 шт.
Вміст 80 мл
Тип упаковки Балон
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Якісний універсальний цвях діаметром 2,6 мм, сумісний з DIGA CS-1 Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальні сили розтягування окремих пристосувань визначаються на розсуд користувача та повинні визначатися за допомогою тестових пристосувань або випробувань на затягування. Область застосування Кріплення U-профілів в сухих стінах Кріплення на бетонній основі (звичайний бетон ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) відповідно до DIN EN 206 зі сталі, силікатної цегли та повнотілої цегли в зоні встановлення, сухих стінах тощо
Характеристики arrow_down
Кількість картриджів 1 шт.
Діаметр цвяху 2,6 мм
Довжина цвяху 20 мм
Діаметр голови 6,3 мм
Кількість цвяхів 700 шт.
Вміст 80 мл
Тип упаковки Балон
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!