Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Магазин гвоздей и газовый баллон NG CS-2 HD
Фото - 1 - Магазин гвоздей и газовый баллон NG CS-2 HD
Фото - 2 - Магазин гвоздей и газовый баллон NG CS-2 HD
Фото - 1 - Магазин гвоздей и газовый баллон NG CS-2 HD
Фото - 2 - Магазин гвоздей и газовый баллон NG CS-2 HD

Магазин гвоздей и газовый баллон NG CS-2 HD (0864950120)

Магазин гвоздей и газовый баллон NG CS-2 HD
Номер товару 0864950120
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний ступінчастий цвях діаметром 3,7 мм для сантехнічних та опалювальних установок, сумісний з DIGA® CS-2 Power і DIGA® CS-3 iBMB MPA TU Braunschweig MPA BS №: 2101-126-16-CM: Експертний звіт щодо поведінки світлодіодів з гіпсокартону у вогні відповідно до DIN 4102-4 Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальні сили розтягування окремих пристосувань визначаються на розсуд користувача та повинні визначатися за допомогою тестових пристосувань або випробувань на затягування. Область застосування На бетонній основі (стандартний бетон ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) відповідно до DIN EN 206 і цегляній кладці
Довжина цвяху 20 мм
Діаметр цвяху 3,7 мм
Діаметр голови 6,3 мм
Вміст 80 мл
Кількість цвяхів 800 шт.
Тип упаковки Балон
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний ступінчастий цвях діаметром 3,7 мм для сантехнічних та опалювальних установок, сумісний з DIGA® CS-2 Power і DIGA® CS-3 iBMB MPA TU Braunschweig MPA BS №: 2101-126-16-CM: Експертний звіт щодо поведінки світлодіодів з гіпсокартону у вогні відповідно до DIN 4102-4 Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальні сили розтягування окремих пристосувань визначаються на розсуд користувача та повинні визначатися за допомогою тестових пристосувань або випробувань на затягування. Область застосування На бетонній основі (стандартний бетон ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) відповідно до DIN EN 206 і цегляній кладці
Характеристики arrow_down
Довжина цвяху 20 мм
Діаметр цвяху 3,7 мм
Діаметр голови 6,3 мм
Вміст 80 мл
Кількість цвяхів 800 шт.
Тип упаковки Балон
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
540 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -13 %
305.4 грн/шт
265.56 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити