Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 1 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 2 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 3 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 4 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 5 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 6 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 7 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 8 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 9 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 10 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 11 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 1 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 2 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 3 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 4 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 5 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 6 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 7 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 8 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 9 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 10 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED
Фото - 11 - Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED

Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED (5827940100)

Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED, 6xZOOM, 30 W, 3000 lm -арт. 5827940100
Номер товару 5827940100
В наявності
Ціна:
3000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужний світлодіодний ліхтар із функцією зміни фокусу, що дозволяє сфокусувати освітлення на відстань до 350 метрів
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань. Акумулятор ємністю 4000 мАг гарантує до 20 годин роботи, а захист IP65 забезпечує стійкість до води та пилу. Дюралюмінієвий корпус забезпечує тривалу роботу в складних умовах

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з дюралюмінію

Рівень захисту IP54
Конструкція ліхтарика забезпечує захист від води та пилу IP54

Світловий потік до 3000 лм
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань

Фокусування
Дальність променя 70 - 350 м

Ліхтар має 5 режимів роботи
  • 3 режими використовуються для керування яскравістю (сильний, середній, слабкий)
  • BOOST - посилений ефект забезпечує інтенсивність світла 3000 лм
  • функція стробоскопа

Час роботи:
2 - 10 год – в залежності від яскравості
0,5 год – у режимі BOOST

Стан заряду акумулятора відображається на вимикачі живлення
Червоний - акумулятор розряджений / Зелений - акумулятор заряджений

Акумулятор ємністю 4000 мАгод
Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank

USB-кабель у комплекті
Час зарядки 3 год
Потужність 30 Вт
Ударостійкість IK07
Клас захисту IP 54
Елементи живлення Змінний Li-Pol акумулятор 3,7 В, 4000 мАгод
Світловий потік 3000 лм
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 0,5 - 10 год
Матеріал корпусу Дюралюміній
Ємність акумулятора / батареї 4000 мАгод

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Потужний світлодіодний ліхтар із функцією зміни фокусу, що дозволяє сфокусувати освітлення на відстань до 350 метрів
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань. Акумулятор ємністю 4000 мАг гарантує до 20 годин роботи, а захист IP65 забезпечує стійкість до води та пилу. Дюралюмінієвий корпус забезпечує тривалу роботу в складних умовах

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з дюралюмінію

Рівень захисту IP54
Конструкція ліхтарика забезпечує захист від води та пилу IP54

Світловий потік до 3000 лм
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань

Фокусування
Дальність променя 70 - 350 м

Ліхтар має 5 режимів роботи
  • 3 режими використовуються для керування яскравістю (сильний, середній, слабкий)
  • BOOST - посилений ефект забезпечує інтенсивність світла 3000 лм
  • функція стробоскопа

Час роботи:
2 - 10 год – в залежності від яскравості
0,5 год – у режимі BOOST

Стан заряду акумулятора відображається на вимикачі живлення
Червоний - акумулятор розряджений / Зелений - акумулятор заряджений

Акумулятор ємністю 4000 мАгод
Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank

USB-кабель у комплекті
Характеристики arrow_down
Час зарядки 3 год
Потужність 30 Вт
Ударостійкість IK07
Клас захисту IP 54
Елементи живлення Змінний Li-Pol акумулятор 3,7 В, 4000 мАгод
Світловий потік 3000 лм
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 0,5 - 10 год
Матеріал корпусу Дюралюміній
Ємність акумулятора / батареї 4000 мАгод
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
8309.75 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
876 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити