Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46
Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46
Черевики захисні NATURE, S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46 (M416136046)
Черевики захисні NATURE S1P ESD, алюмінієвий носок, низькі, сині, пара, р.46, MODYF -арт. M416136046
Номер товару M416136046
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Черевики S1P блискуче поєднують безпеку з повсякденним стилем. Вони також мають чудову вентиляцію.
Дихаюча, надлегка мікрофібра
Сітчаста внутрішня підкладка
Алюмінієвий захисний носок, тканинний захист від перфорації
Нековзна гумова підошва SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка)
ESD, безкамерна система Air Tubeless
Приблизна вага черевика 42-го розміру - 600 г.
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 46 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Верхня частина черевика | Мікроволокно |
| Колір | Синій |
| Тип продукту | Черевики |
Інформація про продукт
Опис
Черевики S1P блискуче поєднують безпеку з повсякденним стилем. Вони також мають чудову вентиляцію.
Дихаюча, надлегка мікрофібра
Сітчаста внутрішня підкладка
Алюмінієвий захисний носок, тканинний захист від перфорації
Нековзна гумова підошва SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка)
ESD, безкамерна система Air Tubeless
Приблизна вага черевика 42-го розміру - 600 г.
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 46 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Верхня частина черевика | Мікроволокно |
| Колір | Синій |
| Тип продукту | Черевики |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.