Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лінія з оболонкою стандартною SG2 0,8мм. 4м.
Фото - 1 - Лінія з оболонкою стандартною SG2 0,8мм. 4м.
Фото - 1 - Лінія з оболонкою стандартною SG2 0,8мм. 4м.

Лінія з оболонкою стандартною SG2 0,8мм. 4м. (0708001349)

Лінія з оболонкою стандартною SG2 0,8мм. 4м. - арт. 0708001349
Номер товару 0708001349
В наявності
Ціна:
264 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Канал-лінія з оболонкою SG2 0,8 мм. 4м.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Канал-лінія з оболонкою SG2 0,8 мм. 4м.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!