Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14
Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14
Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14 (5709300451)
Лазерний приймач для лазерного нівеліра LR5-14
ЛАЗЕР-ПРИЙМАЛЬНИК-LR5-14
Номер товару 5709300451
Немає в наявності
Ціна:
32828.22 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоякісний лазерний приймач з міліметровою індикацією для ротаційного лазера, включаючи тримач для вимірювальної рейки.
Підходить для будь-якої будмайданчика
600 м робочої зони
Регулювання ухилів
Управляє ротаційним лазером RL5-14 по радіозв'язку
Повний захист від бруду і води
Клас захисту IP 67
Швидке виявлення лазерного променя
Велике приймальне вікно
Просте зчитування значень
2 РК-дисплея на передній і задній панелі
5 рівнів чутливості
Наявність рівня для вирівнювання положення
Тримач приймача для використання з рейкою
3 рівня акустичного сигналу
Примітка
Батарейки в комплект не входять
| Позначення акумулятора / батареї | 1,5 В міньйон AA |
| Діапазон прийому | 120 мм |
| Кількість акумуляторів / батарей | 2 шт. |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -20 50 °C |
| Температура зберігання, мін. / макс. | -40 70 °C |
| Термін служби акумулятора / батареї | 50 год |
| Ступінь захисту IP | IP 67 |
| Тип акумулятора / батареї | Луг |
| Індикація | Світлодіод/ЖК дисплей |
Інформація про продукт
Опис
Високоякісний лазерний приймач з міліметровою індикацією для ротаційного лазера, включаючи тримач для вимірювальної рейки.
Підходить для будь-якої будмайданчика
600 м робочої зони
Регулювання ухилів
Управляє ротаційним лазером RL5-14 по радіозв'язку
Повний захист від бруду і води
Клас захисту IP 67
Швидке виявлення лазерного променя
Велике приймальне вікно
Просте зчитування значень
2 РК-дисплея на передній і задній панелі
5 рівнів чутливості
Наявність рівня для вирівнювання положення
Тримач приймача для використання з рейкою
3 рівня акустичного сигналу
Примітка
Батарейки в комплект не входять
Характеристики
| Позначення акумулятора / батареї | 1,5 В міньйон AA |
| Діапазон прийому | 120 мм |
| Кількість акумуляторів / батарей | 2 шт. |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -20 50 °C |
| Температура зберігання, мін. / макс. | -40 70 °C |
| Термін служби акумулятора / батареї | 50 год |
| Ступінь захисту IP | IP 67 |
| Тип акумулятора / батареї | Луг |
| Індикація | Світлодіод/ЖК дисплей |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.