Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кутник 300X180 MM
Фото - 2 - Кутник 300X180 MM
Фото - 1 - Кутник 300X180 MM
Фото - 2 - Кутник 300X180 MM

Кутник 300X180 MM (0695940365)

Сталевий кутник з упором, DIN 7168 косинці-300X180MM -арт. 0695940365
Номер товару 0695940365
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З упором Оцинкований Корозійно-стійкий Точність у відповідності до DIN 7168 m
Розмір короткої частини (L2) 180 мм
Ширина (B) 30 мм
Розмір довгої частини (L1) 300 мм
Товщина (B1) 5 мм
Область застосування Для всіх стандартних робіт з металообробки, виконуваних в майстерні.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З упором Оцинкований Корозійно-стійкий Точність у відповідності до DIN 7168 m
Характеристики arrow_down
Розмір короткої частини (L2) 180 мм
Ширина (B) 30 мм
Розмір довгої частини (L1) 300 мм
Товщина (B1) 5 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для всіх стандартних робіт з металообробки, виконуваних в майстерні.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
13815.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -53.2 %
162.36 грн/шт
75.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5933.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити