Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кутник 150X100 MM
Фото - 2 - Кутник 150X100 MM
Фото - 1 - Кутник 150X100 MM
Фото - 2 - Кутник 150X100 MM

Кутник 150X100 MM (0695940362)

Сталевий кутник з упором, DIN 7168 косинці-150X100MM -арт. 0695940362
Номер товару 0695940362
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З упором Оцинкований Корозійно-стійкий Точність у відповідності до DIN 7168 m
Розмір короткої частини (L2) 100 мм
Розмір довгої частини (L1) 150 мм
Ширина (B) 30 мм
Товщина (B1) 5 мм
Область застосування Для всіх стандартних робіт з металообробки, виконуваних в майстерні.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З упором Оцинкований Корозійно-стійкий Точність у відповідності до DIN 7168 m
Характеристики arrow_down
Розмір короткої частини (L2) 100 мм
Розмір довгої частини (L1) 150 мм
Ширина (B) 30 мм
Товщина (B1) 5 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для всіх стандартних робіт з металообробки, виконуваних в майстерні.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
812.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -52.5 %
276 грн/шт
131.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
933.42 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
101.76 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити