Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кутник 1000X500 ММ
Фото - 2 - Кутник 1000X500 ММ
Фото - 1 - Кутник 1000X500 ММ
Фото - 2 - Кутник 1000X500 ММ

Кутник 1000X500 ММ (069594036)

Сталевий кутник з упором, DIN 7168 косинці-1000X500MM -арт. 069594036
Номер товару 069594036
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З упором Оцинкований Корозійно-стійкий Точність у відповідності до DIN 7168 m

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З упором Оцинкований Корозійно-стійкий Точність у відповідності до DIN 7168 m
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1082.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
245.46 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
5933.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити