Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кусачки Wurth торцеві кутові 120мм
Фото - 1 - Кусачки Wurth торцеві кутові 120мм
Фото - 2 - Кусачки Wurth торцеві кутові 120мм
Фото - 3 - Кусачки Wurth торцеві кутові 120мм
Фото - 4 - Кусачки Wurth торцеві кутові 120мм
Фото - 1 - Кусачки Wurth торцеві кутові 120мм
Фото - 2 - Кусачки Wurth торцеві кутові 120мм
Фото - 3 - Кусачки Wurth торцеві кутові 120мм
Фото - 4 - Кусачки Wurth торцеві кутові 120мм

Кусачки Wurth торцеві кутові 120мм (07140734)

Кусачки Wurth торцеві кутові 120мм
Номер товару 07140734
Немає в наявності
Ціна:
4111.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для точного розрізу м'якого та жорсткого дроту

  • Стандарт: DIN ISO 9654
  • Лезо: Для різання твердого та м'якого дроту
  • Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки
  • Пружина, що відкриває: Подвійна пружина для автоматичного
    розкриття плоскогубців
  • Головка: З поліруванням
Діаметр зрізу твердого дроту, макс 0,5 мм
Діаметр різу м'якого дроту, макс. 1,5 мм
Довжина губок (B) 10 мм
Ширина губок (закрита) (A) 11 мм
Довжина (L) 120 мм
Довжина ріжучої кромки (C) 17 мм
Товщина губок (D) 7 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для точного розрізу м'якого та жорсткого дроту

  • Стандарт: DIN ISO 9654
  • Лезо: Для різання твердого та м'якого дроту
  • Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки
  • Пружина, що відкриває: Подвійна пружина для автоматичного
    розкриття плоскогубців
  • Головка: З поліруванням
Характеристики arrow_down
Діаметр зрізу твердого дроту, макс 0,5 мм
Діаметр різу м'якого дроту, макс. 1,5 мм
Довжина губок (B) 10 мм
Ширина губок (закрита) (A) 11 мм
Довжина (L) 120 мм
Довжина ріжучої кромки (C) 17 мм
Товщина губок (D) 7 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
124206.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
70208.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення