Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимова ONE, розмір 4XL
Фото - 1 - Куртка зимова ONE, розмір 4XL
Фото - 2 - Куртка зимова ONE, розмір 4XL
Фото - 3 - Куртка зимова ONE, розмір 4XL
Фото - 4 - Куртка зимова ONE, розмір 4XL
Фото - 5 - Куртка зимова ONE, розмір 4XL
Фото - 1 - Куртка зимова ONE, розмір 4XL
Фото - 2 - Куртка зимова ONE, розмір 4XL
Фото - 3 - Куртка зимова ONE, розмір 4XL
Фото - 4 - Куртка зимова ONE, розмір 4XL
Фото - 5 - Куртка зимова ONE, розмір 4XL

Куртка зимова ONE, розмір 4XL (M411160006)

Куртка зимова ONE, розмір 4XL, MODYF -арт. M411160006
Номер товару M411160006
Немає в наявності
Ціна:
15977.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Модна, зручна і дуже функціональна куртка, що ідеально підходить для холодних днів
Ми рекомендуємо вибрати на один розмір більше для більш просторої посадки
  • Водовідштовхувальна (водостійкість 8000 мм водяного стовпа), дихаюча
  • 6 зовнішніх кишень, 2 внутрішні кишені, кишеня для телефону e-Care
  • Світловідбивні вставки
  • Знімний капюшон, еластичні манжети
Наповнення 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 120 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 4XL
Матеріал 96% поліестер, 4% спандекс
Колір Антрацит
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Прасувати за низької температури, Не відбілювати, Не піддавати хімічній чистці, Не сушити в сушильному барабані
Можливість нанесення логотипу Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Модна, зручна і дуже функціональна куртка, що ідеально підходить для холодних днів
Ми рекомендуємо вибрати на один розмір більше для більш просторої посадки
  • Водовідштовхувальна (водостійкість 8000 мм водяного стовпа), дихаюча
  • 6 зовнішніх кишень, 2 внутрішні кишені, кишеня для телефону e-Care
  • Світловідбивні вставки
  • Знімний капюшон, еластичні манжети
Характеристики arrow_down
Наповнення 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 120 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 4XL
Матеріал 96% поліестер, 4% спандекс
Колір Антрацит
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Прасувати за низької температури, Не відбілювати, Не піддавати хімічній чистці, Не сушити в сушильному барабані
Можливість нанесення логотипу Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3540 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -45 %
1560 грн/шт
858 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити