Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимова FOREST, хакі, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка зимова FOREST, хакі, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка зимова FOREST, хакі, розмір 3XL
Фото - 3 - Куртка зимова FOREST, хакі, розмір 3XL
Фото - 4 - Куртка зимова FOREST, хакі, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка зимова FOREST, хакі, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка зимова FOREST, хакі, розмір 3XL
Фото - 3 - Куртка зимова FOREST, хакі, розмір 3XL
Фото - 4 - Куртка зимова FOREST, хакі, розмір 3XL

Куртка зимова FOREST, хакі, розмір 3XL (5899800404)

Куртка зимова FOREST, хакі, розмір 3XL -арт. 5899800404
Номер товару 5899800404
В наявності
Ціна:
3600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зимова куртка FOREST виконана у сучасному дизайні, призначена для повсякденної активності
Містить TPU мембрану, що робить її надзвичайно теплою та комфортною
  • Водонепроникна
  • Має світловідбивні елементи
  • Еластичні манжети та пояс
  • Високий комір
  • Глибокий капюшон, який можна носити поверх каски
  • Водяний стовп: 5000 мм
Склад: 100% поліестер + TPU мембрана + внутрішня підкладка
Кому підійде:
Ця куртка підійде для робітників, які працюють на відкритому повітрі або в умовах підвищеної вологи: лісники, логісти, працівники сільського господарства, технічний персонал, будівельники, які носять захисні каски
Таблиця розмірів
Матеріал 100% поліестер + TPU мембрана
Розмір 3XL
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Колір Хакі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зимова куртка FOREST виконана у сучасному дизайні, призначена для повсякденної активності
Містить TPU мембрану, що робить її надзвичайно теплою та комфортною
  • Водонепроникна
  • Має світловідбивні елементи
  • Еластичні манжети та пояс
  • Високий комір
  • Глибокий капюшон, який можна носити поверх каски
  • Водяний стовп: 5000 мм
Склад: 100% поліестер + TPU мембрана + внутрішня підкладка
Кому підійде:
Ця куртка підійде для робітників, які працюють на відкритому повітрі або в умовах підвищеної вологи: лісники, логісти, працівники сільського господарства, технічний персонал, будівельники, які носять захисні каски
Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер + TPU мембрана
Розмір 3XL
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Колір Хакі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити