Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка STRETCH X, пілот, сіра, розмір 5XL
Фото - 1 - Куртка STRETCH X, пілот, сіра, розмір 5XL
Знижка -35 %
Фото - 2 - Куртка STRETCH X, пілот, сіра, розмір 5XL
Знижка -35 %
Фото - 1 - Куртка STRETCH X, пілот, сіра, розмір 5XL
Фото - 2 - Куртка STRETCH X, пілот, сіра, розмір 5XL

Куртка STRETCH X, пілот, сіра, розмір 5XL (M411257007)

Куртка STRETCH X, пілот, сіра, розмір 5XL, MODYF -арт. M411257007
Номер товару M411257007
В наявності
Ціна:
3000 грн/шт
-35 %
1950 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Водостійка, еластична куртка зі 100% переробленого матеріалу Thermore®. Тканина E-care забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання.
  • Водовідштовхувальна (5000 мм водяного стовпа) та дихаюча тканина
  • 3 зовнішні кишені на блискавці, 2 кишені для ручок, 3 внутрішні кишені, 2 з клапаном
  • Світловідбивні вставки, еластичні манжети та низ, прихована застібка-блискавка
  • EN 343 Клас 3/1, проклеєні шви, водонепроникні (крім білого кольору)
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®
  • Thermore® є зареєстрованою торговою маркою компанії FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
    Вага матеріалу покриття на м² 120 г
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 210 г
    Стандарт EN 343
    Можна мити при 40 °C
    Розмір 5XL
    Стандарти EN 343
    Призначення Вологостійка
    Тип продукту Куртка
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
    Можливість нанесення логотипу Ні
    Колір Сірий
    Наповнення 100% перероблений поліестер
    Матеріал 97% поліестер, 3% еластан

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Водостійка, еластична куртка зі 100% переробленого матеріалу Thermore®. Тканина E-care забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання.
  • Водовідштовхувальна (5000 мм водяного стовпа) та дихаюча тканина
  • 3 зовнішні кишені на блискавці, 2 кишені для ручок, 3 внутрішні кишені, 2 з клапаном
  • Світловідбивні вставки, еластичні манжети та низ, прихована застібка-блискавка
  • EN 343 Клас 3/1, проклеєні шви, водонепроникні (крім білого кольору)
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®
  • Thermore® є зареєстрованою торговою маркою компанії FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
    Характеристики arrow_down
    Вага матеріалу покриття на м² 120 г
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 210 г
    Стандарт EN 343
    Можна мити при 40 °C
    Розмір 5XL
    Стандарти EN 343
    Призначення Вологостійка
    Тип продукту Куртка
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
    Можливість нанесення логотипу Ні
    Колір Сірий
    Наповнення 100% перероблений поліестер
    Матеріал 97% поліестер, 3% еластан
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    972 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2073.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2073.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    972 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    972 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2820 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2520 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    7116.78 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення