Куртка STRETCH X, пілот, червона, розмір 4XL
Куртка STRETCH X, пілот, червона, розмір 4XL
Куртка STRETCH X, пілот, червона, розмір 4XL (M411254006)
Куртка STRETCH X, пілот, червона, розмір 4XL, MODYF -арт. M411254006
Номер товару M411254006
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Водостійка, еластична куртка зі 100% переробленого матеріалу Thermore®. Тканина E-care забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання.
Водовідштовхувальна (5000 мм водяного стовпа) та дихаюча тканина
3 зовнішні кишені на блискавці, 2 кишені для ручок, 3 внутрішні кишені, 2 з клапаном
Світловідбивні вставки, еластичні манжети та низ, прихована застібка-блискавка
EN 343 Клас 3/1, проклеєні шви, водонепроникні (крім білого кольору)
STANDARD 100 від OEKO-TEX®
Thermore® є зареєстрованою торговою маркою компанії FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
| Матеріал підкладки | 100% поліестер |
| Вага матеріалу покриття на м² | 120 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 210 г |
| Стандарт EN | 343 |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Стандарти | EN 343 |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Колір | Червоний |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Матеріал | 97% поліестер, 3% еластан |
Інформація про продукт
Опис
Водостійка, еластична куртка зі 100% переробленого матеріалу Thermore®. Тканина E-care забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання.
Водовідштовхувальна (5000 мм водяного стовпа) та дихаюча тканина
3 зовнішні кишені на блискавці, 2 кишені для ручок, 3 внутрішні кишені, 2 з клапаном
Світловідбивні вставки, еластичні манжети та низ, прихована застібка-блискавка
EN 343 Клас 3/1, проклеєні шви, водонепроникні (крім білого кольору)
STANDARD 100 від OEKO-TEX®
Thermore® є зареєстрованою торговою маркою компанії FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
Характеристики
| Матеріал підкладки | 100% поліестер |
| Вага матеріалу покриття на м² | 120 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 210 г |
| Стандарт EN | 343 |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Стандарти | EN 343 |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Колір | Червоний |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Матеріал | 97% поліестер, 3% еластан |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Куртка STRETCH X, пілот, біла, розмір S
Куртка STRETCH X, пілот, червона, розмір M
Куртка STRETCH X, пілот, зелена, розмір L
Куртка STRETCH X, пілот, зелена, розмір XXL
Куртка STRETCH X, пілот, бежева, розмір M
Куртка STRETCH X, пілот, бежева, розмір XL
Куртка STRETCH X, пілот, сіра, розмір M
Немає відгуків про цей товар.