Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 2 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 3 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 4 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 5 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 6 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 7 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 8 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 9 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 1 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 2 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 3 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 4 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 5 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 6 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 7 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 8 - Куртка робоча VIKING, розмір 46
Фото - 9 - Куртка робоча VIKING, розмір 46

Куртка робоча VIKING, розмір 46 (5899706246)

Куртка робоча VIKING, сіро-чорна, розмір 46 -арт. 5899706246
Номер товару 5899706246
В наявності
Ціна:
1536 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виготовлена з високоякісної тканини (65% поліестер, 35% бавовна) з плетенням канвас та щільністю 270 г/м². Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування. • Посилення на ліктях і плечах • Дві бічні кишені • Дві 3D кишені на грудях з клапаном • Еластичні манжети на рукавах і поясі • Застібка-блискавка з клапаном • Високий комір • Регульований пояс Кольори: Темно-сірий з чорними та оранжевими вставками. Розміри: 46 - 64
Таблиця розмірів
Вага одиниці поверхні тканини на м² 270 г/м²
Розмір 46
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Використовується у будівельній індустрії, майстернях, виробництвах, транспортній індустрії та при виконанні складських робіт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виготовлена з високоякісної тканини (65% поліестер, 35% бавовна) з плетенням канвас та щільністю 270 г/м². Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування. • Посилення на ліктях і плечах • Дві бічні кишені • Дві 3D кишені на грудях з клапаном • Еластичні манжети на рукавах і поясі • Застібка-блискавка з клапаном • Високий комір • Регульований пояс Кольори: Темно-сірий з чорними та оранжевими вставками. Розміри: 46 - 64
Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 270 г/м²
Розмір 46
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Застосування arrow_down
Використовується у будівельній індустрії, майстернях, виробництвах, транспортній індустрії та при виконанні складських робіт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4913.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2760 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
3720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4511.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -15 %
1980 грн/шт
1683 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4913.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити