Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 2 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 3 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 4 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 5 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 6 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 7 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 8 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 1 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 2 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 3 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 4 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 5 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 6 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 7 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54
Фото - 8 - Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54

Куртка робоча VIKING LITE, розмір 54 (5899705254)

Куртка робоча VIKING LITE, сіро-чорна, розмір 54 -арт. 5899705254
Номер товару 5899705254
В наявності
Ціна:
1320 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Робоча куртка Viking Lite від Wurth – це чудове поєднання міцності, комфорту та функціональності. Виготовлена з високоякісної сумішевої тканини (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², ця куртка забезпечує надійний захист під час виконання різних робіт, зберігаючи при цьому свободу рухів та комфорт

Основні характеристики:
  • Матеріал: Сумішева тканина (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², яка поєднує міцність поліестеру з комфортом і дихаючими властивостями бавовни
  • Захисне покриття: Мастило- та бензостійке, брудовідштовхувальне покриття на поліуретановій основі в місцях підвищеного зносу, що забезпечує додатковий захист від забруднень і продовжує термін служби куртки
  • Ергономічний дизайн: Зручний крій, який не обмежує рухи, та подовжена спинка для додаткового захисту у нахилених положеннях
  • Комір-стійка: Захищає шию від вітру та забруднень, підходить для використання в прохолодну пору року або в умовах сильного вітру
  • Манжети з регулюванням: Регульовані манжети на кнопках для зручного підлаштування до будь-якої товщини рукавичок або манжетів одягу
  • Кишені куртки Viking Lite:
  • Нагрудні кишені: Дві нагрудні кишені з клапанами на липучці для безпечного зберігання документів, мобільного телефону або інших важливих дрібниць
  • Бічні кишені: Дві великі бічні кишені, які забезпечують легкий доступ до необхідних інструментів або особистих речей під час роботи
  • Внутрішні кишені: Одна внутрішня кишеня для зберігання документів або цінних речей, захищена від вологи та пилу

  • Таблиця розмірів
    Розмір 54
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Тип продукту Куртка
    Призначення Робоча
    Колір Сірий колір, Чорний колір
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г/м²
    Область застосування: Підходить для виконання загальнобудівельних та ремонтно-монтажних робіт, роботи на СТО та автомайстернях, легкої промисловості, складських робіт, сільськогосподарських робіт, а також для прибирання та обслуговування об'єктів

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Робоча куртка Viking Lite від Wurth – це чудове поєднання міцності, комфорту та функціональності. Виготовлена з високоякісної сумішевої тканини (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², ця куртка забезпечує надійний захист під час виконання різних робіт, зберігаючи при цьому свободу рухів та комфорт

    Основні характеристики:
  • Матеріал: Сумішева тканина (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², яка поєднує міцність поліестеру з комфортом і дихаючими властивостями бавовни
  • Захисне покриття: Мастило- та бензостійке, брудовідштовхувальне покриття на поліуретановій основі в місцях підвищеного зносу, що забезпечує додатковий захист від забруднень і продовжує термін служби куртки
  • Ергономічний дизайн: Зручний крій, який не обмежує рухи, та подовжена спинка для додаткового захисту у нахилених положеннях
  • Комір-стійка: Захищає шию від вітру та забруднень, підходить для використання в прохолодну пору року або в умовах сильного вітру
  • Манжети з регулюванням: Регульовані манжети на кнопках для зручного підлаштування до будь-якої товщини рукавичок або манжетів одягу
  • Кишені куртки Viking Lite:
  • Нагрудні кишені: Дві нагрудні кишені з клапанами на липучці для безпечного зберігання документів, мобільного телефону або інших важливих дрібниць
  • Бічні кишені: Дві великі бічні кишені, які забезпечують легкий доступ до необхідних інструментів або особистих речей під час роботи
  • Внутрішні кишені: Одна внутрішня кишеня для зберігання документів або цінних речей, захищена від вологи та пилу

  • Таблиця розмірів
    Характеристики arrow_down
    Розмір 54
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Тип продукту Куртка
    Призначення Робоча
    Колір Сірий колір, Чорний колір
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г/м²
    Застосування arrow_down
    Область застосування: Підходить для виконання загальнобудівельних та ремонтно-монтажних робіт, роботи на СТО та автомайстернях, легкої промисловості, складських робіт, сільськогосподарських робіт, а також для прибирання та обслуговування об'єктів
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    1095.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -35 %
    1560 грн/шт
    1014 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -35 %
    1560 грн/шт
    1014 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1320 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    7229.88 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    1320 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4469.16 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    3600 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити