Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча THUNDER, сіро-чорна, розмір 64
Фото - 1 - Куртка робоча THUNDER, сіро-чорна, розмір 64
Фото - 1 - Куртка робоча THUNDER, сіро-чорна, розмір 64

Куртка робоча THUNDER, сіро-чорна, розмір 64 (5899708264)

Куртка робоча THUNDER, сіро-чорна, розмір 64 -арт. 5899708264
Номер товару 5899708264
В наявності
Ціна:
2280 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Робоча куртка THUNDER виготовлено з високоякісної тканини (100% бавовна щільністю 300 г/м²)
Потрійні шви забезпечують довговічність, а також посилення в місцях, що піддаються зносу. Використовується в будівельній галузі, майстернях, виробництві, транспортній галузі та під час роботи на складі

  • Посилення на ліктях та плечах
  • Дві бічні кишені
  • Дві 3D нагрудні кишені з клапаном
  • Еластичні манжети на рукавах та талії
  • Застібка-блискавка з клапаном
  • Високий комір
  • Регульована талія

Склад: 100% бавовна – приблизно 300 г/м²
Розміри: 46-64

Таблиця розмірів
Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г/м²
Розмір 64
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Робоча куртка THUNDER виготовлено з високоякісної тканини (100% бавовна щільністю 300 г/м²)
Потрійні шви забезпечують довговічність, а також посилення в місцях, що піддаються зносу. Використовується в будівельній галузі, майстернях, виробництві, транспортній галузі та під час роботи на складі

  • Посилення на ліктях та плечах
  • Дві бічні кишені
  • Дві 3D нагрудні кишені з клапаном
  • Еластичні манжети на рукавах та талії
  • Застібка-блискавка з клапаном
  • Високий комір
  • Регульована талія

Склад: 100% бавовна – приблизно 300 г/м²
Розміри: 46-64

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г/м²
Розмір 64
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2073.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2073.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2820 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2520 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7116.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити