Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Круг відрізний твердосплавний Wurth TC 2,0-DR22,2 D125 мм
Фото - 1 - Круг відрізний твердосплавний Wurth TC 2,0-DR22,2 D125 мм
Фото - 1 - Круг відрізний твердосплавний Wurth TC 2,0-DR22,2 D125 мм

Круг відрізний твердосплавний Wurth TC 2,0-DR22,2 D125 мм (0667410122)

Круг відрізний твердосплавний Wurth TC 2,0-DR22,2 D125 мм -арт. 0667410122
Номер товару 0667410122
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Спеціальний твердосплавний гранулят в цьому диску забезпечує не тільки тривалий термін служби, а й швидке різання за допомогою кутової шліфувальної машини.

  • Економія часу
  • Можна різати різні матеріали одним інструментом. Більше не потрібна тривала зміна машин і приладдя.
  • Швидкі і чисті розрізи
  • завдяки особливій конструкції диска.
  • Мінімальна товщина диска і наявність амортизуючих прорізів забезпечують високу кругову швидкість до 80 м / сек.
  • Високий рівень безпеки користувача
  • Надійне з'єднання між сталевим корпусом і твердосплавним гранулятом забезпечує довговічність і безпеку під час різання (відсутність ефекту віддачі, наприклад, при зрізанні цвяхів).
  • Універсальне застосування і простота використання
  • Напрямок руху вибирається довільно.
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Діаметр 125 мм
Товщина 2 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Область застосування Тверда / м'яка деревина, дерево з цвяхами, фанера, ДСП, MDF, гіпсокартон і ДВП, пластмаса (кабель-канали, труби і т.п.) і ін. Для будівельних робіт та реконструкції, особливо підходить для електриків , сантехніків та столярів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Спеціальний твердосплавний гранулят в цьому диску забезпечує не тільки тривалий термін служби, а й швидке різання за допомогою кутової шліфувальної машини.

  • Економія часу
  • Можна різати різні матеріали одним інструментом. Більше не потрібна тривала зміна машин і приладдя.
  • Швидкі і чисті розрізи
  • завдяки особливій конструкції диска.
  • Мінімальна товщина диска і наявність амортизуючих прорізів забезпечують високу кругову швидкість до 80 м / сек.
  • Високий рівень безпеки користувача
  • Надійне з'єднання між сталевим корпусом і твердосплавним гранулятом забезпечує довговічність і безпеку під час різання (відсутність ефекту віддачі, наприклад, при зрізанні цвяхів).
  • Універсальне застосування і простота використання
  • Напрямок руху вибирається довільно.
Характеристики arrow_down
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Діаметр 125 мм
Товщина 2 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Тверда / м'яка деревина, дерево з цвяхами, фанера, ДСП, MDF, гіпсокартон і ДВП, пластмаса (кабель-канали, труби і т.п.) і ін. Для будівельних робіт та реконструкції, особливо підходить для електриків , сантехніків та столярів.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3190.26 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3505.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
597.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13211.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
8518.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення