Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю, D125 mm, 50Р
Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю, D125 mm, 50Р
Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю, D125 mm, 50Р
Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю, D125 mm, 50Р
-арт. 1668912505
Ціна:
336 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для полірування і шліфування керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту, кварциту, бетону
Високий ресурс роботи Високоякісний круг що має гнучку основу з нанесенням алмазоносного шару, що складаєтьсяз алмазного порошку і полімерної зв'язки
Може використовуватися як з охолодженням так і без При роботі без подачі води рекомендується через кожні 30 секунд охолоджувати диск на холостому ходу
Високий ресурс роботи Високоякісний круг що має гнучку основу з нанесенням алмазоносного шару, що складаєтьсяз алмазного порошку і полімерної зв'язки
Може використовуватися як з охолодженням так і без При роботі без подачі води рекомендується через кожні 30 секунд охолоджувати диск на холостому ходу
Термін служби (оцінка в балах) | 04 |
Універсальність (оцінка в балах) | 04 |
Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) | 04 |
Рішення задач (оцінка в балах) | 04 |
Швидкість зняття матеріалу (оцінка в балах) | 04 |
Діаметр (Ø) | 125 мм |
Частота обертання, макс. | 2800 об/хв |
Висота сегмента | 3 мм |
Розмір зерна | P50 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Для полірування і шліфування керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту, кварциту, бетону
Високий ресурс роботи Високоякісний круг що має гнучку основу з нанесенням алмазоносного шару, що складаєтьсяз алмазного порошку і полімерної зв'язки
Може використовуватися як з охолодженням так і без При роботі без подачі води рекомендується через кожні 30 секунд охолоджувати диск на холостому ходу
Високий ресурс роботи Високоякісний круг що має гнучку основу з нанесенням алмазоносного шару, що складаєтьсяз алмазного порошку і полімерної зв'язки
Може використовуватися як з охолодженням так і без При роботі без подачі води рекомендується через кожні 30 секунд охолоджувати диск на холостому ходу
Характеристики
Термін служби (оцінка в балах) | 04 |
Універсальність (оцінка в балах) | 04 |
Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) | 04 |
Рішення задач (оцінка в балах) | 04 |
Швидкість зняття матеріалу (оцінка в балах) | 04 |
Діаметр (Ø) | 125 мм |
Частота обертання, макс. | 2800 об/хв |
Висота сегмента | 3 мм |
Розмір зерна | P50 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.